絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

130件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌羽根(タービン型) IKA

    撹拌羽根(タービン型)

    IKA
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)
  • カクハン羽根 H羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 H羽根

    YOSHIOKA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • カクハン羽根 D羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 D羽根

    YOSHIOKA
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
    用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11
  • ジェット型8Φ羽根のみ フロンケミカル

    ジェット型8Φ羽根のみ

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番121-6502材質PTFE、PEEK高さ(mm)21.5質量(g)250タイプジェット型
  • PTFE撹拌シール装置用 コクゴ

    PTFE撹拌シール装置用

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
    接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • PTFE撹拌シール 減圧用 三商

    PTFE撹拌シール 減圧用

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    シール径(Φmm)8
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
  • スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン

    HEIDON(新東科学)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    仕様中間取付用材質ステンレスSUS316適合シャフト径(Φmm)8
  • 架台 支柱付 M-102/103/104型用 SIBATA(柴田科学)

    架台 支柱付 M-102/103/104型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
    用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
  • エアーミキサー用ステンディスクタービン翼 アズワン

    エアーミキサー用ステンディスクタービン翼

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    8日以内出荷
    仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
  • 撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き) DURAN

    撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)

    DURAN
    84,980税込93,478
    1セット
    49日以内出荷
    液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
  • 撹拌容器キャップセット(シャフトなし) DURAN

    撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

    DURAN
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
    材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45ねじ規格GL-45
  • EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド IKA

    EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド

    IKA
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    品名ボスヘッド
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハンマー 日陶科学

    ハンマー

    日陶科学
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • PTFE撹拌シール アズワン

    PTFE撹拌シール

    アズワン
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    材質PTFE
  • 撹拌羽根(平型) IKA

    撹拌羽根(平型)

    IKA
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
    シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
  • 撹拌羽根(溶解型) IKA

    撹拌羽根(溶解型)

    IKA
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
  • 撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)

    撹拌シャフト

    SIBATA(柴田科学)
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
  • FFKM Oリング ヤマト科学

    FFKM Oリング

    ヤマト科学
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • カクハン羽根 DM-T羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 DM-T羽根

    YOSHIOKA
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。
    用途カクハン作業用羽根。仕様M12ネジ込み式カクハン機用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
  • カクハン羽根 DM-13羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 DM-13羽根

    YOSHIOKA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。
    用途カクハン作業用羽根。仕様13mm電気ドリル用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
  • 撹拌羽根 イカジャパン

    撹拌羽根

    イカジャパン
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)80Φ×350シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • MSE攪拌翼 ニクニ

    MSE攪拌翼

    ニクニ
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成
    材質SUS316軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)エレメント:30全長(mm)315エレメント数5
  • カクハン専用機用 RT軸 YOSHIOKA

    カクハン専用機用 RT軸

    YOSHIOKA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
    用途カクハン専用機軸。タイプM12ネジ込み式、10mmネジ用
  • カクハン専用機用 HM軸 YOSHIOKA

    カクハン専用機用 HM軸

    YOSHIOKA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
    用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、10mmネジ用
  • カクハン専用機用 RM軸 YOSHIOKA

    カクハン専用機用 RM軸

    YOSHIOKA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
    用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
  • カクハン羽根 S羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 S羽根

    YOSHIOKA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • 組立スタンド (BLW, Ex, EP用) HEIDON(新東科学)

    組立スタンド (BLW, Ex, EP用)

    HEIDON(新東科学)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • 遠心撹拌体 C-Mix ケニス

    遠心撹拌体 C-Mix

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
    シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
  • PTFEバキュームシール装置用 コクゴ

    PTFEバキュームシール装置用

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
    接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • 4F撹拌羽根 コクゴ

    4F撹拌羽根

    コクゴ
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE撹拌羽根(スクエア型) 三商

    PTFE撹拌羽根(スクエア型)

    三商
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
  • PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 三商

    PTFE撹拌羽根(ラウンド型)

    三商
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
    羽根高(mm)25
  • PTFEバキュームシール 三商

    PTFEバキュームシール

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
    シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
  • PTFE撹拌シール用パッキン 三商

    PTFE撹拌シール用パッキン

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    PTFE撹拌シール用の交換パッキンです。磨耗した場合に取替えて下さい。
    材質PTFE穴径(Φmm)8入数(個)3
  • パーフェクトシール用 三商

    パーフェクトシール用

    三商
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
    種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
  • パーフェクトシール用 ガラス栓 三商

    パーフェクトシール用 ガラス栓

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
撹拌機器関連品/羽根