絞り込み
ブランド
- YOSHIOKA(16)
- IKA(15)
- アズワン(14)
- ヤマト科学(12)
- 日陶科学(12)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- HEIDON(新東科学)(7)
- DURAN(4)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- ADVANTEC(2)
- フロンケミカル(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- コーニング(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 中村科学器械工業(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る

パーフェクトシール用PTFE栓
三商¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール
三商¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
スパイラル型撹拌羽根
IKA¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
豆蒸気タービン
ナリカ¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
PTFE撹拌シール(減圧用)
ケニス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
PTFE撹拌シール用Vパッキン
ケニス¥1,598税込¥1,7581組(3枚)当日出荷撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。適合穴径(Φmm)8
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼
アズワン¥32,700税込¥35,9701個当日出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
撹拌反応容器セット
DURAN¥93,980税込¥103,3781セット6日以内出荷●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
撹拌反応容器セット
DURAN¥93,980税込¥103,3781セット92日以内出荷●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000
撹拌羽根 半月形 PTFE製
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス
シリコンヘラ
日陶科学¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
アルミナ乳棒
日陶科学¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
アルミナ乳鉢
日陶科学¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
ウス
日陶科学¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
カルチャーベセル容器用 アクセサリー
NALGENE(ナルゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(12個)ほか5日以内出荷から43日以内出荷材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
カルチャーベセル(容器のみ)
NALGENE(ナルゲン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。アズワン品番1-8770-01材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)タイプ容器のみ外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429目盛3~12Lまで0.5L刻み許容容量(L)12最大容量(L)15
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
ADVANTEC¥1,071,919~税込¥1,179,111~1個5日以内出荷から41日以内出荷温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
ADVANTEC¥699,800税込¥769,7801個41日以内出荷温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)