絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • アズワン(13)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • オルガノ(9)
  • 栗田工業(kurita)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • ADVANTEC(5)
  • ヤマト科学(5)
  • ナリカ(4)
  • 新日本電工(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • クリーンテック(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • フロンケミカル(1)
  • BarnStead(1)
  • 壽化工機(1)
  • セムコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    仕様ろ過能力: 塩素除去率98%付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    環境テクノス
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
    材質SUS304サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)外寸法(Φ×Hmm)230×980内寸法(mm)225×980最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)質量(kg)約25
  • イオン交換式純水装置 環境テクノス

    イオン交換式純水装置

    環境テクノス(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
    質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
  • RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノス

    RO処理水製造装置 RTAシリーズ

    環境テクノス
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
    仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
  • RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノス

    RO処理水製造装置 RTAシリーズ

    環境テクノス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
    仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)

超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります

純水製造装置