絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
1,062件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,608~税込¥2,869~
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP色乳白色
  • マイクロプレート アズワン

    マイクロプレート

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥9,390税込¥10,329
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質PS寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14滅菌済みウェル数96滅菌方法γ線滅菌1ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×10マス寸法(mm)210×297×25
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
  • 黒色マイクロプレート 平底 ステム

    黒色マイクロプレート 平底

    ステム(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5枚×10袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • 96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10枚)
    当日出荷
    PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
    仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    ¥13,482~税込¥14,830~
    1ケース(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1ケース(1枚×135袋)ほか
    当日出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(100枚)
    翌日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • 96ディープウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    96ディープウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
  • サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    ¥1,599税込¥1,759
    1個
    当日出荷
    プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
    種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1ケース(5パック×5個)ほか
    翌々日出荷から53日以内出荷
    ウェル数96
  • 96穴マイクロテストプレート TARSONS

    96穴マイクロテストプレート

    TARSONS
    ¥239税込¥263
    1個
    6日以内出荷
    材質容器:PS製
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    ¥3,790税込¥4,169
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127×85×9滅菌方法γ線滅菌済アズワン品番2-8085-11
  • マルチウェルプレート 50包 コーニング

    マルチウェルプレート 50包

    コーニング
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱
    翌々日出荷
    適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
  • ディープウェルプレート P-DWシリーズ AXYGEN

    ディープウェルプレート P-DWシリーズ

    AXYGEN
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1ケース(5個×10パック)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    色透明
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    ¥9,199税込¥10,119
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
    種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

    Excel Scientific
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • 96穴プレート丸底カバー無し 滅菌 ステム

    96穴プレート丸底カバー無し 滅菌

    ステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(0.31mL)
    7日以内出荷
    規格丸底・滅菌・カバー無し
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • 96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ ステム

    96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ

    ステム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(1個×20袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
  • サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
  • サンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズ

    アズワン
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1枚ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
  • 超低接着表面プレート コーニング

    超低接着表面プレート

    コーニング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(1パック×5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • フタ コーニング

    フタ

    コーニング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(2パック×25個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • 浮遊培養用マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊培養用マイクロプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(45個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌々日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
    仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
マイクロプレート