絞り込み
容量(mL)
- 1未満(112)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(17)
- 3~4未満(12)
- 5~6未満(26)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(37)
- 20~30未満(24)
- 30~40未満(14)
- 50~60未満(21)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(6)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ケミカル(296)
- S.G.E(31)
- ハミルトン(26)
- 武蔵エンジニアリング(15)
- アズワン(10)
- SETonic(8)
- ナリカ(7)
- DESCO(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- VAN(翼工業)(5)
- HENKE(5)
- ケニス(5)
- 伊藤製作所(粉砕機)(4)
- ユニオンツール(3)
- 伊藤製作所(シリンジ)(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- BOLL(2)
- 広島(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ディスポシリンジ
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
TOFUTTY スターターパック
ICOMES¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T。充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781セット(50本)翌々日出荷UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
活栓コック付注射器
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個(50mL)ほか翌日出荷コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。材質ポリプロピレン目盛(mL)1
オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1パック(100本)当日出荷1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591本当日出荷試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥18,980~税込¥20,878~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥33,980~税込¥37,378~1本(1本)翌日出荷から4日以内出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。タイプテフロンルアーロック
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥18,980税込¥20,8781本(1本)当日出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥39,980~税込¥43,978~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥21,980~税込¥24,178~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ディスポシリンジ ルアー 1袋 100本入
アズワン¥4,950税込¥5,4451袋(100本)翌々日出荷材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 20594-1準拠先端ルアー
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391本当日出荷試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591本当日出荷。試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01![ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61179285-240604-02.jpg)
ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用
ベテル[科学研究・開発用品]¥6,498税込¥7,1481箱当日出荷トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43![ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ ベテル[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55224175-240509-02.jpg)
ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ
ベテル[科学研究・開発用品]¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ガラス製気体試料採取混合容器
ジーエルサイエンス¥73,980~税込¥81,378~1本3日以内出荷気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。材質接ガス部:Ba、ガラス
マイクロシリンジ 7105KH PT-3
大阪ケミカル¥39,980税込¥43,9781本8日以内出荷7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7105KHPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
マイクロシリンジ 701NWG
大阪ケミカル¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NWG容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 750N
大阪ケミカル¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式750N容量(μL)500針ゲージ22
ハミルトンマイクロシリンジ 702N
大阪ケミカル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式702N容量(μL)25針ゲージ22S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N
大阪ケミカル¥63,980税込¥70,3781箱(6個)当日出荷仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
テフゼルチューブ 0.75×1.59mm
大阪ケミカル¥14,980税込¥16,4781箱(10m)8日以内出荷塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75

























![ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61179285-240604-02.jpg)
![ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ ベテル[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55224175-240509-02.jpg)