絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
446件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーピストン 700シリーズ DESCOワイパーピストン 700シリーズDESCO
3,298税込3,628
1箱(50個)
5日以内出荷から90日以内出荷
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。材質PE
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)500
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
1,298税込1,428
1個(50mL)ほか
翌日出荷
コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
容器分解キット ニューパワーミル用 大阪ケミカル容器分解キット ニューパワーミル用大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
カッター脱着キット D3V用 大阪ケミカルカッター脱着キット D3V用大阪ケミカル
6,998税込7,698
1組
5日以内出荷
150mL用容器分解キット 大阪ケミカル150mL用容器分解キット大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
カッターアッセンブリー 大阪ケミカルカッターアッセンブリー大阪ケミカル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
μシリンジフィルタ GF 大阪ケミカルμシリンジフィルタ GF大阪ケミカル
7,798税込8,578
1箱(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱メンブレンガラス繊維入数100入
μシリンジフィルタ RC 大阪ケミカルμシリンジフィルタ RC大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(100個)
6日以内出荷
親水性 クロマトグラフィーでの水溶液・溶媒のろ過に使用 培養物質との結合性が極めて低いため生体分子のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱メンブレン再生セルロース入数100入
PSEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPSEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
32,980税込36,278
1箱(100個)
当日出荷
ハミルトン ASシリンジ 10μL 23G 大阪ケミカルハミルトン ASシリンジ 10μL 23G大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
ガスタイトシリンジ 1050TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1050TLL大阪ケミカル
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:N-720 TLLタイプ(ルアーロック)型式1050TLL容量(mL)50
ガスタイトシリンジ 1025TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1025TLL大阪ケミカル
93,980税込103,378
1本
4日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-720型式1025TLL容量(mL)25
ガスタイトシリンジ 1010TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1010TLL大阪ケミカル
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722型式1010TLL容量(mL)10
ガスタイトシリンジ 1002LTN PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1002LTN PT-2大阪ケミカル
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準型式1002LTNPT-2容量(mL)2.5針ゲージ22
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無しハミルトン
359,800税込395,780
1本
33日以内出荷
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
プロシェア注射針回収ボックス ナビス(アズワン)プロシェア注射針回収ボックスナビス(アズワン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
簡単に針ボックスとの着脱ができます。汚れた際もステンレス製のため清拭できます。
材質ステンレス
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ伊藤製作所(シリンジ)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から43日以内出荷
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
ハミルトン シリンジ 5495シリーズ ハミルトンハミルトン シリンジ 5495シリーズハミルトン
32,980税込36,278
1本
欠品中
PSD/4用シリンジ ソフトなPTFE製チップ、耐久性約10万回(脱イオン水)
カラーシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(50本)
8日以内出荷から13日以内出荷
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04
コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズnerbeplus
42,980税込47,278
1個(100本)ほか
7日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
コンビニチップ 2.5ml 個装滅菌 07-032-8100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 2.5ml 個装滅菌 07-032-8100シリーズnerbeplus
43,980税込48,378
1個(100本)
93日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●G線滅菌・個別包装●100本(100×1pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8~<0.3アズワン品番65-3755-26
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-74
ナノボリュームシリンジ(RAX付)0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ(RAX付)0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
49,980税込54,978
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1アズワン品番65-3694-94
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
33,980税込37,378
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-14
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付きS.G.E
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3694-98
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.Eガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-68
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.EGCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付きS.G.E
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷
オートサンプラー用シリンジアジレント社用Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
コンビニチップ 12.5ml 個装滅菌 07-052-8100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 12.5ml 個装滅菌 07-052-8100シリーズnerbeplus
159,800税込175,780
1セット(4個×100本)
4日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:125.7mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:250μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:500μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:750μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:1000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:1250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-35
コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
7日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-29
ディスポシリンジ