448件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.E

    ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き

    S.G.E
    178,999税込196,899
    1箱(1個)
    48日以内出荷
    大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
  • ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    39,099税込43,009
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,099税込39,709
    1本
    33日以内出荷から48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き

    S.G.E
    37,799税込41,579
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    42,399税込46,639
    1本
    48日以内出荷
    ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き

    S.G.E
    50,099税込55,109
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
  • SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
  • ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    49,399税込54,339
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
  • LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,199税込40,919
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
  • LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,799税込42,679
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
  • ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    46,199税込50,819
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    55,499税込61,049
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
  • マイクロシリンジ 交換タイプ ユニオンツール

    マイクロシリンジ 交換タイプ

    ユニオンツール
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ ユニオンツール

    プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ

    ユニオンツール
    19,880税込21,868
    1本
    翌々日出荷
    プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ
  • マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,399税込41,139
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
  • 超微量サンプル用シリンジ ケニス

    超微量サンプル用シリンジ

    ケニス
    21,980税込24,178
    1本
    60日以内出荷
    先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
    先端形状ロック
  • シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)

    シリンジ10mL用分配管

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    95日以内出荷
    超純粋試料の採取に適しています。
    仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
  • 8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)

    8連シリンジインジェクター

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1組
    50日以内出荷
    ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
    適合専用シリンジ8本付き
  • マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7105KHCH容量(μL)5.0針ゲージ24
  • マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    97,980税込107,778
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7102KHCH容量(μL)2.0針ゲージ23
  • マイクロシリンジ 7002KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7002KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7002KHCH容量(μL)2.0針ゲージ25
  • マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    97,980税込107,778
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7101KHCH容量(μL)1.0針ゲージ22S
  • マイクロシリンジ 7001KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7001KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    95,980税込105,578
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7001KHCH容量(μL)1.0針ゲージ25S
  • マイクロシリンジ 7000.5KHCH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7000.5KHCH PT-3

    大阪ケミカル
    98,980税込108,878
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7000.5KHCH容量(μL)0.5針ゲージ25
  • HPLC用シリンジ 750SNR 大阪ケミカル

    HPLC用シリンジ 750SNR

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式750SNR容量(mL)0.50容量(μL)500針ゲージ22
  • HPLC用シリンジ 725SNR 大阪ケミカル

    HPLC用シリンジ 725SNR

    大阪ケミカル
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式725SNR容量(mL)0.25容量(μL)250針ゲージ22S
  • HPLC用シリンジ 710SNR 大阪ケミカル

    HPLC用シリンジ 710SNR

    大阪ケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式710SNR容量(mL)0.10容量(μL)100針ゲージ22S
  • HPLC用シリンジ 702SNR 大阪ケミカル

    HPLC用シリンジ 702SNR

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式702SNR容量(mL)O.025容量(μL)25針ゲージ22S
  • HPLC用シリンジ 701SNR 大阪ケミカル

    HPLC用シリンジ 701SNR

    大阪ケミカル
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式701SNR容量(mL)0.01容量(μL)10針ゲージ22S
  • マイクロシリンジ 7105KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7105KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    68,980税込75,878
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7105KHWGPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
  • マイクロシリンジ 7102KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7102KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    81,980税込90,178
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7102KHWGPT-3容量(μL)2.0針ゲージ23
  • マイクロシリンジ 7002KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7002KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    69,980税込76,978
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7002KHWGPT-3容量(μL)2.0針ゲージ25
  • マイクロシリンジ 7101KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7101KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    73,980税込81,378
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7101KHWGPT-3容量(μL)1.0針ゲージ22S
  • マイクロシリンジ 7001KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7001KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    68,980税込75,878
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7001KHWGPT-3容量(μL)1.0針ゲージ25S
  • マイクロシリンジ 7000.5KHWG PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7000.5KHWG PT-3

    大阪ケミカル
    76,980税込84,678
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様ガイド付き、針先:90度型式7000.5KHWGPT-3容量(μL)0.5針ゲージ25
  • マイクロシリンジ 7102KH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7102KH PT-3

    大阪ケミカル
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7102KHPT-3容量(μL)2.0針ゲージ23
  • マイクロシリンジ 7002KH PT-3 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 7002KH PT-3

    大阪ケミカル
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
    仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7002KHPT-3容量(μL)2.0針ゲージ25
ディスポシリンジ