448件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RNシリンジ用交換針 大阪ケミカル

    RNシリンジ用交換針

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1箱(6個)
    8日以内出荷
    交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めする。 デッドボリュームのない交換針。
  • ガスタイトシリンジ 1010RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1010RN

    大阪ケミカル
    40,980税込45,078
    1本
    8日以内出荷
    仕様互換針タイプ型式1010RN容量(mL)10針ゲージ22
  • ガスタイトシリンジ 1001LT 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1001LT

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様対応ニードル:KF-722 LTタイプ(ルアーチップ)型式1001LT容量(mL)1
  • ガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2

    大阪ケミカル
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    仕様固定針LTNタイプ 標準型式1001LTNPT-2容量(mL)1針ゲージ22
  • コントロール注射筒 ケニス

    コントロール注射筒

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
    材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
  • ワイパーピストン 700シリーズ DESCO

    ワイパーピストン 700シリーズ

    DESCO
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    20日以内出荷から90日以内出荷
    密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCO

    ノンテーパーシリンジ 700シリーズ

    DESCO
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    4日以内出荷から60日以内出荷
    700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • チップキャップ 700シリーズ DESCO

    チップキャップ 700シリーズ

    DESCO
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
    用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
  • レシーバーヘッド ホース付き DESCO

    レシーバーヘッド ホース付き

    DESCO
    7,298税込8,028
    1箱
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
    用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
  • 目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1パック(50本)
    9日以内出荷
    UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
    容量(mL)20種別目盛付UVブロックシリンジアズワン品番62-3875-09
  • アンチ・スタティックシリンジ 武蔵エンジニアリング

    アンチ・スタティックシリンジ

    武蔵エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1パック(50本)
    10日以内出荷
    シリンジ自体に帯電及び静電気を防止する性質を持たせています。
    容量(mL)50アズワン品番61-3589-15
  • マウンター用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    マウンター用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    8日以内出荷
    チップマウンターにそのまま搭載可能なシリンジ。
    容量(mL)20アズワン品番61-3589-14
  • 注射器真空ゲージ ナリカ

    注射器真空ゲージ

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
    付属品実験指導書寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)質量(g)約350内径(Φmm)4(ビニールチューブ)計測可能圧力範囲(kPa)50~13
  • 8連シリンジインジェクター 伊藤製作所(シリンジ)

    8連シリンジインジェクター

    伊藤製作所(シリンジ)
    109,800税込120,780
    1台
    43日以内出荷
    96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
    付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
  • ディスポシリンジ アズワン

    ディスポシリンジ

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    翌々日出荷
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
  • デジタルシリンジ S.G.E

    デジタルシリンジ

    S.G.E
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    容量(μL)100仕様【デッドボリューム】1.678μL材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%最小目盛(μL)2アズワン品番2-9747-04
  • 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    小容量ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
  • 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    小容量ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)50
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量(μL)250
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    容量(μL)100
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量(μL)50
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    容量(μL)25
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(μL)10
  • イトー ユニファイねじシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー ユニファイねじシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    20,980税込23,078
    1個
    26日以内出荷
    シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
  • 8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)

    8100用シリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
    仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
  • シリンジ NS TGK(東京硝子器械)

    シリンジ NS

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
    滅菌なし
  • リペアキット7101 pst-2用 ハミルトン

    リペアキット7101 pst-2用

    ハミルトン
    27,980税込30,778
    1式
    33日以内出荷
    リペアキット(針・ワイヤー・フェラルのセット)にて針一式の交換が可能です。
    仕様●内容:プランジャー(ワイヤー組み込み済)、針、フェラル×各1ヶ●7101 pst-2用●品番:4015-84213アズワン品番63-8577-27
  • オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    41,899税込46,089
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85
  • 工業用注射器 20mL VAN(翼工業)

    工業用注射器 20mL

    VAN(翼工業)
    2,898税込3,188
    1本
    19日以内出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)20規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • 工業用注射器 10mL VAN(翼工業)

    工業用注射器 10mL

    VAN(翼工業)
    2,398税込2,638
    1本
    19日以内出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル

    マイティーブレンダープラス

    大阪ケミカル
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
    質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
  • マイティーブレンダー 大阪ケミカル

    マイティーブレンダー

    大阪ケミカル
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    回転数19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
  • 大容器用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル

    大容器用容器分解キット WC-3用

    大阪ケミカル
    34,980税込38,478
    1組
    8日以内出荷
  • 75mL用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル

    75mL用容器分解キット WC-3用

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
  • 容器分解キット ニューパワーミル用 大阪ケミカル

    容器分解キット ニューパワーミル用

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
  • タンパー  ABS-V用 大阪ケミカル

    タンパー ABS-V用

    大阪ケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • ドライブソケット  ABS用 大阪ケミカル

    ドライブソケット ABS用

    大阪ケミカル
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 2Lポリカ容器セット HGBSS用 大阪ケミカル

    2Lポリカ容器セット HGBSS用

    大阪ケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
ディスポシリンジ