絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(136)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- NDC(22)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
21ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

消火器スタンド 木目タイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥68,980税込¥75,8781台25日以内出荷幅(mm)240質量(kg)2.8色木目高さ(mm)600奥行(mm)260サービス分類組立・設置・取付
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)
エスコ¥24,200税込¥26,6201本(1本)翌日出荷強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
ファイヤーブランケット
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56色オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個
自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ
WI+AK¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番617-2919薬剤量(kg)0.6
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ縦板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ縦板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ横板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ横板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン
モリタ宮田¥549,800税込¥604,7801本6日以内出荷レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様
岩崎製作所¥19,980~税込¥21,978~1本31日以内出荷イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。用途屋外消火栓・操法大会仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
【消防用検定ホース】 『HAYABUSA-KAI-(ハヤブサ-快-)』 イワマチクリック金具・耳部補強仕様
岩崎製作所¥37,980税込¥41,7781本31日以内出荷イワマチクイックが標準装備の隼をさらに重め設計にしました、ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。用途屋外消火栓・操法大会長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷から80日以内出荷第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用
特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:消防ネジ 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は消防ネジ規格のメス金具となっておりますので、別売りの消防ネジ式金具付き消防/散水ホースなどへねじ込んで接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式呼び径65A口径50
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は消防ネジ規格のメス金具となっておりますので、別売りの消防ネジ式金具付き消防/散水ホースなどへねじ込んで接続できます。 。接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式サイズ短呼び径65規格型式適合品
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水用のショートパイプ 仕様ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は消防ネジ規格のメス金具となっておりますので、別売りの消防ネジ式金具付き消防/散水ホースなどへねじ込んで接続できます。 。接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式呼び径50規格型式適合品口径65
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は消防ネジ規格のメス金具となっておりますので、別売りの消防ネジ式金具付き消防/散水ホースなどへねじ込んで接続できます。 。接続部:消防ネジ式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式呼び径50×65A口径65
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:消防ネジ式 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水用のショートパイプ 仕様ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は消防ネジ規格のメス金具となっておりますので、別売りの消防ネジ式金具付き消防/散水ホースなどへねじ込んで接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品赤紐材質アルミ製形状ネジ式呼び径65規格型式適合品
難燃タオル
エスコ¥3,990税込¥4,3891枚翌日出荷難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。色ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器
モリタ宮田¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
自動車用加圧式粉末ABC消火器
モリタ宮田¥17,980税込¥19,7781台欠品中温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮用途業務用仕様(能力単位)A-3・B-7・C型式消(自)第29~3号寸法(mm)高512×幅200×胴径123質量(kg)(薬剤)3.5薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5総質量(kg)約5
ユニオン製消火器設置台
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷視認性の高さと美しさが融合したアルミ製の消火器設置台。床置き、ドアの無いタイプで必要な際に直ぐ使用可能。仕様アルミ シルバー/レッドペイント寸法(mm)210×200×720タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応