24ページ目: 消火器・消火用品

1,162件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ エスコ

    住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1本
    翌日出荷
    消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
    メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年
  • 交換用両面接着パッド プレート消火器フック用 リンテック21

    交換用両面接着パッド プレート消火器フック用

    リンテック21
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    LK-119BP用交換接着パッド
    寸法(mm)50×50アズワン品番64-0977-77
  • B-NC-7消火器用 ブラケット 日本ドライケミカル

    B-NC-7消火器用 ブラケット

    日本ドライケミカル
    8,598税込9,458
    1個
    22日以内出荷
    適合B-NC-7消火器用
  • 屋外消火栓ホース エーワンF 芦森工業

    屋外消火栓ホース エーワンF

    芦森工業
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
    使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織
  • ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) 芦森工業

    ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)

    芦森工業
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    建物などの屋内消火栓専用として、タテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いて織ったジャケットにポリウレタンをライニングした、小口径軽量ホースです。 床が荒れた表面(コンクリート等)以外の場所でご使用ください。
    長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7組織平織質量(g/m)145±10
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)

    ヤマトプロテック
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から61日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。
    仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック

    駐車場用泡消火設備 フォームヘッド

    ヤマトプロテック
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
    取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下質量(g)70種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)番号性能評定番号:221T175噴霧量(L/min)17RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用 ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)増設用

    ヤマトプロテック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。増設型の為、手動起動押しボタン・音響口・警報ブザー・制御盤はありません。ガス発生器起動ユニットが搭載されています。
    仕様制御盤型名:MC-Kタイプ増設型種類二酸化炭素番号性能評定番号:なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×250×250対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応薬剤量(kg)6.8総質量(kg)約30
  • 産業機器用自動消火装置(エイブル) ヤマトプロテック

    産業機器用自動消火装置(エイブル)

    ヤマトプロテック
    269,800税込296,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
    仕様制御盤型名:GCA-3HG-N付属品ノズル2個、センサー1個種類二酸化炭素対象工作機械・一般産業機器等認定番号なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック

    駐車場用泡消火設備 フォームヘッド

    ヤマトプロテック
    5,598税込6,158
    1台
    欠品中
    フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
    取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m質量(g)82種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号)番号性能評定番号:221T158噴霧量(L/min)35RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
  • 消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】 岩崎製作所

    消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
    材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)790×210×220本体:赤/ポール:ホワイト種類スタンド型
  • 地下式消火栓 開閉用キーハンドル メッキ塗装 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用キーハンドル メッキ塗装

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
    材質仕様メッキ
  • 地下式消火栓 開閉用 キーハンドル収納便利 800mm 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用 キーハンドル収納便利 800mm

    岩崎製作所
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    従来のキーハンドルはT字型なので嵩張って収納が大変でしたが、こちらはハンドル部分を折りたためるので、収納や移動に大変便利です。
    材質
  • 住宅用粉末消火器 初田製作所

    住宅用粉末消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
    材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
  • 中性強化液消火器 初田製作所

    中性強化液消火器

    初田製作所
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
    材質ステンレス寸法(mm)D160×W245×H643種類強化液能力A-2・B-1・C本体質量(kg)11.6薬剤タンク容量(L)6型式承認番号消第23~308号放射時間約48秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)
  • パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) モリタ宮田

    パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)

    モリタ宮田
    769,800税込846,780
    1台
    61日以内出荷
    従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
    用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
  • パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田

    パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス

    モリタ宮田
    629,800税込692,780
    1台
    61日以内出荷
    業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
    仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
  • キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 モリタ宮田

    キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置

    モリタ宮田
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
    仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8
  • 消火器置場 ユニット

    消火器置場

    ユニット
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    鉄製の消火器置場です。
    用途消火器設置場所に最適仕様格納消火器:4型・10型1本用トラスコ品番208-5598材質スチール幅(mm)250質量(kg)2.7高さ(mm)750種類スタンド型奥行(mm)250アズワン品番64-6236-39
  • 8.0L 消火用ポリバケツ(5個) エスコ

    8.0L 消火用ポリバケツ(5個)

    エスコ
    6,960税込7,656
    1組(5個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ255×245(H)質量(g)約300容量(L)8入数5個
  • 250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ) エスコ

    250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ブラウンローズ質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
  • 災害/火災 消防活動用  開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製 岩崎製作所

    災害/火災 消防活動用 開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。
    幅(mm)420高さ(mm)900材質(本体)鉄製種類ボックス型奥行(mm)450色(本体)商品タイプ火消し箱ボックスのみ
  • 住宅用消火器 ポッシュガードリキッド 日本ドライケミカル

    住宅用消火器 ポッシュガードリキッド

    日本ドライケミカル
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    強い消火力の強化液仕様です。 圧力ゲージで簡単チェック 放射距離が長く遠くまで届きます レバー操作のパワーは半分以下
    用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災トラスコ品番137-1820
  • FRP製ホース格納箱【ストロング270】 本田工業

    FRP製ホース格納箱【ストロング270】

    本田工業
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    FRP(繊維強化プラスチック)製のホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装を施しており、樹脂劣化による変色を防ぎます。
    材質FRP(繊維強化樹脂)
  • 消火/消防用ホース格納箱 H型コンクリート架台 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱 H型コンクリート架台

    本田工業
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    消火/消防用ホース格納箱用のコンクリート架台です。架台は樹脂ケース入りなので割れにも強く、反射シール付きなので夜間でも設置場所がすぐわかります。架台幅の調節用パイプ付きですので設置も簡単です
    種別コンクリート脚のみ材質コンクリート寸法H(mm)290
  • 消火/消防用ホース格納箱 H型アングル架台 スチール(鉄)製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱 H型アングル架台 スチール(鉄)製

    本田工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
    材質鉄製寸法H(mm)300種別アングル脚のみ
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】ステンレス製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】ステンレス製

    本田工業
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質ステンレス厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】スチール(鉄)製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x400】スチール(鉄)製

    本田工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質鉄製/底ステンレス製厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製

    本田工業
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2底板ステンレス型】です。本体底部をステンレス製にすることで錆びやすい底面部の補強とコストパフォーマンスに優れたものとなっております。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質鉄製/底ステンレス製厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x270スカート型】スチール(鉄)製

    本田工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2スカート型】です。 本体底部があげ底になっており雨だまりを防ぎます。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質鉄製厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】ステンレス製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】ステンレス製

    本田工業
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質ステンレス製厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x200】ステンレス製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x200】ステンレス製

    本田工業
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。 ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質ステンレス製厚さt(mm)1.2
  • 消火/消防用ホース格納箱【900x600x200】スチール(鉄)製 本田工業

    消火/消防用ホース格納箱【900x600x200】スチール(鉄)製

    本田工業
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
    材質鉄製厚さt(mm)1.2
  • 船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付 本田工業

    船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付

    本田工業
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
    使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル繊維金具中島式取付方式アルミ加締め
  • 中間圧力測定器 報商製作所

    中間圧力測定器

    報商製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    中間圧力測定器町ノ式です。
    主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水圧用圧力測定器 報商製作所

    止水圧用圧力測定器

    報商製作所
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    スタンド式の止水圧用圧力測定器町ノ式です。
    主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ) 報商製作所

    易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ)

    報商製作所
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    中間圧力測定器です。
    主要材質ACサイズ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防ホース巻取機(据置型) 報商製作所

    消防ホース巻取機(据置型)

    報商製作所
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
    質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器収納箱 トーグ安全工業

    消火器収納箱

    トーグ安全工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
    材質鋼板塗装粉体
  • 消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 ステンレス(SUS)製 収納格納箱(大型ボックス) 岩崎製作所

    消防活動用セット 『街のヒーロー火消し君』用 ステンレス(SUS)製 収納格納箱(大型ボックス)

    岩崎製作所
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製 火消し君用格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)530高さ(mm)1150+100材質(本体)ステンレス製奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)
消火器・消火用品