絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(137)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- NDC(22)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
20ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識
![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])
NDC¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
二酸化炭素消火器
NDC¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型
NDC¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器
NDC¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷加圧式の大型粉末消火器です。適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
ドライケミカル ABC粉末消火器
NDC¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
NDC¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷住宅用粉末消火器です。適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m
東京サイレン¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
NM-Ⅱフンムノズル 40m/m
東京サイレン¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
消火器三角柱型(小)
山陽商会(AMENITY COX)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷三角柱タイプ用途二方向に消火器の文字が視認できます材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)240横(mm)80
RS PRO 消防ホース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(30m)7日以内出荷仕様内径 = 19mm外径 = 26mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バールRoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】ミセル 消火器かくれんぼ F
テラモト¥16,980税込¥18,6781台16日以内出荷オリジナルの消火器スタンドとして空間をスマートに演出します。用途名入れ可能、消火器スタンド(収納可能な消火器サイズは、高さ60cmまで)材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン質量(kg)5.5規格(大)フル両面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×688サービス分類名入れ
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本22日以内出荷スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa
報商製作所¥25,980~税込¥28,578~1本22日以内出荷スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途消防用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6
ステンレス製 消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷ステンレス製のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。仕様扉タイプ材質ステンレス(SUS)タイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)635寸法D(mm)165寸法W(mm)280対応【消火器】10型仕上ヘアライン
消火器スタンド スチールタイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷幅(mm)245質量(kg)3.4色木目高さ(mm)580奥行(mm)245サービス分類組立・設置・取付
消火器スタンド ステンレスタイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥61,980税込¥68,1781台25日以内出荷幅(mm)245質量(kg)3.3色木目高さ(mm)580奥行(mm)245サービス分類組立・設置・取付
消火器スタンド 木目タイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥68,980税込¥75,8781台25日以内出荷幅(mm)240質量(kg)2.8色木目高さ(mm)600奥行(mm)260サービス分類組立・設置・取付
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)
エスコ¥24,200税込¥26,6201本(1本)欠品中強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
ファイヤーブランケット
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56色オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個
自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ
WI+AK¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番617-2919薬剤量(kg)0.6
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ縦板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ縦板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ横板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ横板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色





![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)




![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)