絞り込み
高さ(mm)
- 100(2)
- 250(1)
- 300(1)
- 800(1)
間口(mm)
- 500(2)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
奥行(mm)
- 350
- 300(3)
- 400(4)
- 430(1)
- 450(143)
- 460(4)
- 464(1)
- 500(3)
- 600(242)
- 604(8)
- 750(219)
- 754(8)
- 900(113)
- 904(2)
- 1200(5)
- 1500(5)
- 1800(1)
均等耐荷重(kg)
- 100(1)
材質(天板)
- SUS304(1)
ブランド
- アズワン(2)
- シンコー(1)
アズワン・シンコー
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。
商品豆知識

上棚(ベタ棚2段) SUS430
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。用途厨房や工場などに仕様べタ棚高さ(mm)800タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
クリーンルーム用踏み台
アズワン¥60,400~税込¥66,440~1台翌々日出荷オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。耐荷重(kg)100
『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚・シェルフ・ラック
- ステンレス作業台
- シンク
- キッチンストッカー