絞り込み
ブランド
- SHT(22)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(9)
- エスコ(8)
- サカエ(1)
- シンコー(10)
- 東製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。
商品豆知識

キャスター付きキッチン作業台
YAMAZEN(山善)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター 天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板) キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー 折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません) ゴミ箱上ラックとしても活躍 重くなっても動かしやすい重量キャスター採用用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)
シンコー(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具
シンコー¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から12日以内出荷シンコー製の作業台に適合します。用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5材質(金具)ステンレス
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600税込¥27,0601台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
212x267x79mm マグネット付ポケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式)
サカエ¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)木目天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
337x230x11mm A4判マグネットポケット(クリア)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用寸法(mm)337×230×11色透明耐荷重(g)200
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥42,900~税込¥47,190~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
クリーンルーム用 CRSSシリーズ
アズワン¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷クリーンルーム対応として、脚部には導電性ゴムを採用しています。天板には縞鋼仕上げのステンレス板を使用しており、優れた滑り止め効果があります。材質本体・天面/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/導電性ゴム耐荷重(kg)100脚径(mm)Φ25
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ
エスコ¥178,300税込¥196,1301個翌日出荷後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
330x185x100mm マグネット付コーナーポケット
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥43,700~税込¥48,070~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥44,600~税込¥49,060~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥34,500~税込¥37,950~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥39,700~税込¥43,670~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚・シェルフ・ラック
- ステンレス作業台
- シンク
- キッチンストッカー