絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4
- 4(3)
- 6(6)
- 8(5)
- 9.2(2)
- 10(5)
- 10.2(1)
- 12(3)
- 12.1(2)
- 13(3)
- 13.7(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 18.7(2)
- 24.8(2)
- 32(2)
- 50.8(3)
- 76.2(2)
- 101.6(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 31.8(1)
- 34.9(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(6)
8(5)
10(5)
12(3)
13(3)
14(3)
50.8(3)
76.2(2)
101.6(2)
内径(Φmm)をもっと見る

ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。内径(Φmm)25.4外径(mm)34.9長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)105アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3