絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4
  • 0.5(44)
  • 1(98)
  • 2(160)
  • 2.5(43)
  • 3(159)
  • 4(234)
  • 5(167)
  • 6(275)
  • 6.35(46)
  • 7(140)
  • 8(239)
  • 9(167)
  • 10(179)
  • 12(144)
  • 13(44)
  • 15(99)
  • 16(41)
  • 18(43)
  • 19(66)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 22.22(2)
  • 30.4(1)
  • 31.8(1)
  • 34.9(1)
  • 34.92(1)
  • 35.6(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
色
  • 色クリア(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • アズワン(1)
  • サンゴバン(1)
  • フロンケミカル(2)
  • 三商(1)
  • 信越ポリマー(3)
TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アズワン・サンゴバン・フロンケミカル・三商・信越ポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンブレードホース 三商

    シリコンブレードホース

    三商
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,276税込¥13,504
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • ラインエース 22114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース 22114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
    内径(Φmm)25.4外径(mm)34.9長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)105アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥109,847税込¥120,832
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥122,936税込¥135,230
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマー

    シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

    信越ポリマー
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(5m)
    42日以内出荷から48日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
  • バーシロン2001チューブ 15m サンゴバン

    バーシロン2001チューブ 15m

    サンゴバン
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱
    63日以内出荷
    バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
    用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送長さ(m)15最高使用温度(℃)57仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系色透明規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    9日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。
    内容1m
チューブ/ホース類