絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 宮本理研工業(32)
- 東亜DKK(23)
- アズワン(15)
- ガステック(15)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- KRK(笠原理化工業)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- カスタム(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- VELP(4)
- 共立理化学研究所(3)
- アイシス(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- 鈴研(3)
- 日東工器(2)
- ケニス(2)
- 神栄テクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)

プール向け残留塩素濃度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
水質検査計 Checker HC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
水質検査用 シリカ試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(25回分)ほか当日出荷から32日以内出荷種別高濃度使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
硝酸塩チェッカー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 低濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)測定方法比色法電源自動OFF10分間の未使用後光源(nm)LED /525測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)アズワン品番65-1920-37RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
Checker HC(六価クロム)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppb ±測定値の4% @25℃分解能1ppb光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
HI 782用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷適合機種HI 782アズワン品番65-1920-41RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数25回分
Checker HC (鉄 LR)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個欠品中チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
Checker HC(シリカ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
六価クロム試薬(LR)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,998税込¥4,3981個(25回分)当日出荷適合HI HI 749使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781台欠品中試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
海水用塩分テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G質量(g)68電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能)精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)±0.5温度補償自動(5.0~50.0℃)電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024)相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0アズワン品番64-7734-99RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
Checker HC(アルカリ度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppm ±測定値の5% @25℃分解能1ppm光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC(色度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0~999 ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%測定方法ジアゾ化法分解能1ppb使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
海水用pH/塩分/℃モニター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC (海水用マグネシウム)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
低濃度 全硬度チェッカー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー。0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度±6ppm、±測定値の6%分解能1ppm(mg:L)光源LED波長(nm)470測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ10分間の未使用後アズワン品番65-2080-04防水性防水機能はありません
硝酸態窒素用バリデーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781箱3日以内出荷硝酸態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)アズワン品番64-9634-67
HI 735用全硬度LR試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷全硬度計 HI 735に使用する試薬です。 測定に使用する4種類の試薬がすべてセットになっており、25回分入りです。試薬HI 735用測定回数25回
チェッカーHC (海水用)Ph
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個測定項目pH(海水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5測定範囲(pH)6.3~8.6測定方法フェノールレッド法精度(pH)0.2光源LED(525nm)電源自動OFF10分間の未使用後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50アズワン品番64-5225-08RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1
Checker HC(臭素)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm測定項目臭素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能0.1ppm (mg/L)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC(ニッケル)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度ニッケル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃分解能0.01g/L (ppt)光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)