絞り込み
採水量(mL)
- 20
- 0.1(6)
- 0.5(5)
- 1(9)
- 2(6)
- 5(10)
- 10(10)
- 25(6)
- 50(14)
- 100(35)
- 125(6)
- 150(8)
- 190(9)
- 200(13)
- 250(18)
- 300(12)
- 400(5)
- 500(25)
- 1000(21)
- 2000(7)
- 採水量(mL)をもっと見る
ブランド
- マクセル(9)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アイシス(1)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

【滅菌】粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥62,980~税込¥69,278~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 900mm長 直径25mm
マクセル¥159,800税込¥175,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:145全長(mm)900容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)2700ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)3
ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm
マクセル¥219,800税込¥241,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:165全長(mm)1550容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)4600ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)5
ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 1500mm長 直径25mm
マクセル¥199,800税込¥219,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:165全長(mm)1550容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)2500ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)5
ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 900mm長 直径25mm
マクセル¥127,980税込¥140,7781本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:145全長(mm)900容量(mL)(ポケット毎の採取)20質量(g)1500ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)3
ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 600mm
マクセル¥119,800税込¥131,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)600容量(mL)(採取)20質量(g)2000ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1000mm
マクセル¥149,800税込¥164,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)1000容量(mL)(採取)20質量(g)3400ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm
マクセル¥209,800税込¥230,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)1555容量(mL)(採取)20質量(g)5300ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 25ml
マクセル¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:62容量(mL)20質量(g)486差込穴径(mm)27.5
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030C専用先端部 20ml
マクセル¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030C)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:91.5容量(mL)20質量(g)221差込穴径(mm)21.5
先端チップ
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
ディスポパウダーサンプラー50
アイシス¥5,498税込¥6,0481本7日以内出荷粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。材質HDPE製長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21



























![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82046146-260707-02.jpg)
![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82050581-260707-02.jpg)

![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82050459-260707-02.jpg)