絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- KRK(笠原理化工業)(19)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- アズワン(9)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 三商(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- A-Gas Japan(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- climbing(クライミング)(3)
- セムコーポレーション(3)
- サンプラテック(2)
- CyberScan(2)
- 宮本理研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

測定用ガラスセル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,298税込¥5,8281セット(4個)当日出荷吸光光度計の測定用ガラスセルです。用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ビール用濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm質量(g)512電源単三アルカリ電池 4本測定項目ビールの濁度精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)測定原理比濁法使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(FTU)0.00~1000RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB
卓上型濁度計(ISO準拠)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU質量(kg)2.5測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC電源ACアダプター測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ)精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD測定原理ISO 7027データメモリ200データレンジ切替自動測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード使用環境温度(℃)外部:0~50RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥599,800税込¥659,7801台46日以内出荷最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ)測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。GLP機能による校正状態の確認が可能です。仕様測定範囲(レシオ):、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 測定範囲(非レシオ):NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 分解能(レシオ):NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 分解能(非レシオ):NTU/0.01・0.1質量(kg)2.5電源ACアダプター精度測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合)校正2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて)サイズ(mm)200×230×145アズワン品番4-2763-01
ビール用濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷試薬を使わずに素早く測定できます 測定には90°散乱光方式を採用 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 測定結果を199データまでメモリー可能 RS232 によるPC接続が可能 ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます仕様データ保存:199データセット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書測定範囲0.00~10.00、10~250EBC質量(g)510電源単三アルカリ電池4本測定項目ビールの濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上)分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上)光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF5分間の未使用後校正2点または3点校正測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232
ワイン用濁度&ベントナイト測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度/ベントナイト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTUPC接続RS232、またはUSBロギング200データ
ポータブル濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±2%+0.02NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方)PC接続RS232、またはUSB
ポータブル蜂蜜色度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥80,980税込¥89,0781個9日以内出荷試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書測定範囲0~150mm Pfund質量(g)360電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69精度±2mm Pfund @80mm Pfund光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50検出単位1mm PfundRoHS指令(10物質対応)対応
濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。電源1.5V単3電池4個精度±0.5FTUまたは±5%測定方式90度散乱光方式試薬ポリスチレン試薬(別売)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220検出単位0.01FTUまたは1FTU測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000RoHS指令(10物質対応)対応