絞り込み
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • KRK(笠原理化工業)(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • アズワン(10)
  • 東亜DKK(10)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • 三商(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ケニス(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • サンプラテック(2)
  • CyberScan(2)
  • 宮本理研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-500 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-500

    REX[科学研究・開発用品]
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-4000 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-4000

    REX[科学研究・開発用品]
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-2000 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-2000

    REX[科学研究・開発用品]
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-200 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-200

    REX[科学研究・開発用品]
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-1000 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-1000

    REX[科学研究・開発用品]
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ベンチトップ濁度計 WGZ-100 REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ濁度計 WGZ-100

    REX[科学研究・開発用品]
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
    仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク
  • ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B

    REX[科学研究・開発用品]
    85,980税込94,578
    1台
    10日以内出荷
    ポータブル濁度計
    仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント3
  • ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B

    REX[科学研究・開発用品]
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    ポータブル濁度計
    仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント2
  • ポータブル濁度計 WZB-170 REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル濁度計 WZB-170

    REX[科学研究・開発用品]
    84,980税込93,478
    1台
    10日以内出荷
    WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。 0-200NTUの自動範囲。 一般的な機能 90度検出の比濁原理を使用しています。 ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。 NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。 ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
    仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg電源単三電池または5VDC 1A範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU再現性(%)≦1.0精度(%)≦±8
  • ポータブル濁度計 WGZ-200B REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル濁度計 WGZ-200B

    REX[科学研究・開発用品]
    94,980税込104,478
    1台
    10日以内出荷
    ポータブル濁度計
    仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4
  • ポータブル濁度計 WGZ-100B REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル濁度計 WGZ-100B

    REX[科学研究・開発用品]
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    ポータブル濁度計
    仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計/透視度計