絞り込み
ブランド
- 高須産業
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る

レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm
高須産業¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm
高須産業¥31,980~税込¥35,178~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード 組立式フードボックス 幅700mm
高須産業¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)700質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm
高須産業¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥96,980~税込¥106,678~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥92,980~税込¥102,278~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm
高須産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
高須産業¥169,800~税込¥186,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm
高須産業¥159,800~税込¥175,780~1台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇




















![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)


![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)