絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: レンジフード・換気扇

レンジフード部材 長尺スライド横幕板
ノーリツ¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷奥行(mm)375対応機種NFG6・7・9S20M、NFG6・7・9S21M、NFG6・7・9S22M、NFG6・7・9S23M
レンジフード部材 前幕板 FP0756
ノーリツ¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷対応機種90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P幕板(mm)500
レンジフード部材 前幕板 FP0754
ノーリツ¥8,998~税込¥9,898~1個13日以内出荷対応機種90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P幕板(mm)300
レンジフード部材 前幕板 FP0753
ノーリツ¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷対応機種90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P幕板(mm)200
レンジフード部材 前幕板 FP0752
ノーリツ¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷対応機種90cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P幕板(mm)100
レンジフード部材 前幕板 FP0751
ノーリツ¥8,998~税込¥9,898~1個13日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)500
レンジフード部材 前幕板 FP0750
ノーリツ¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)400
レンジフード部材 前幕板 FP0749
ノーリツ¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)300
レンジフード部材 前幕板 FP0747
ノーリツ¥7,598~税込¥8,358~1個13日以内出荷対応機種75cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P幕板(mm)100
レンジフード部材 前幕板 FP0746
ノーリツ¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)500
レンジフード部材 前幕板 FP0745
ノーリツ¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)400
レンジフード部材 前幕板 FP0744
ノーリツ¥7,598~税込¥8,358~1個13日以内出荷対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)300
レンジフード部材 横目隠し板
ノーリツ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から13日以内出荷奥行(mm)375対応機種NFG6・7・9S20M、NFG6・7・9S21M、NFG6・7・9S22M、NFG6・7・9S23M
レンジフード部材 横幕板
ノーリツ¥5,298~税込¥5,828~1個13日以内出荷対応機種ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P、NFG7B03、NFG7B04、NFG7F04M、NFG7F01T、NFG7B05P、NFG9B03、NFG9B04、NFG9F04M、NFG9B05P
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品色シルバー消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
平型レンジフード
クリナップ¥32,980~税込¥36,278~1台15日以内出荷フィルターはつ油加工消費電力(W)(50/60Hz)強:101/102、弱:72/75(0Pa時)騒音値(dB)(50/60Hz)強:47/46、弱:40/39(0Pa時)風量(m3/h)(50/60Hz)強:542/530、弱:368/337(0Pa時)
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台10日以内出荷BLⅢ型相当風量。「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
レンジフード スタンダード USRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥56,980~税込¥62,678~1台10日以内出荷BLⅢ型相当風量。梁対応のスリムフード。フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇











![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)



![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)