絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: レンジフード・換気扇
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用
ホーコス¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面3連式
ホーコス¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式
ホーコス(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式
ホーコス¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式
ホーコス¥55,980~税込¥61,578~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式
ホーコス¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面1連式
ホーコス¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面3連式
ホーコス¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面2連式
ホーコス¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面1連式
ホーコス¥33,980~税込¥37,378~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式
ホーコス¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式
ホーコス¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式
ホーコス¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失40Pa~100Pa
ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー
フカガワ¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター6
レンジフード スタンダード XAIシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷から15日以内出荷バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 。・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチン。フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
レンジフード プレミアム SERLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥84,980~税込¥93,478~1台10日以内出荷・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・常時換気。低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。・LED照明。定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。・3段階タイマー。調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)31.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。エコラン運転(エコランは「強」「中」運転ににみ搭載しています。)。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)30.0間口(mm)900定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
レンジフード スタンダード BFRSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥63,980~税込¥70,378~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネル。レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応。梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)
FUJIOH(富士工業)¥47,980~税込¥52,778~1台10日以内出荷・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッター。レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から15日以内出荷・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、イージーフィルター、同時給排質量(kg)19.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフードファン用オンオフピカスイッチ
東芝キヤリア¥6,698税込¥7,3681個11日以内出荷色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷900mm幅。適用パイプ:Φ150mm。電動給気チャンバー質量2.4kg。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台92日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・75cm幅)
三菱電機¥7,698税込¥8,4681台92日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×55
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇