絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: レンジフード・換気扇

レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL
FUJIOH(富士工業)¥82,980~税込¥91,278~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥179,800~税込¥197,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150
レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード ASRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・LED照明。定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応。梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥95,980~税込¥105,578~1台15日以内出荷排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥229,800~税込¥252,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1
FUJIOH(富士工業)¥87,980~税込¥96,778~1台15日以内出荷スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥259,800~税込¥285,780~1台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36ファンターボ風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥249,800税込¥274,7801台15日以内出荷「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
防音ダクト換気扇 32C型 フレキダクト
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)1000幅(mm)155厚さ(mm)155
防音ダクト換気扇 32C型 給気グリルサイレンサー(第3種換気部材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)529幅(mm)335厚さ(mm)258
防音ダクト換気扇 32C型 排気ダクトファングリルサイレンサー
DAIKEN(旧:大建工業)¥88,980税込¥97,8781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型付属品逆流防止シャッター付きセット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂長さ(mm)418幅(mm)263厚さ(mm)335質量(kg)6.5表面(本体)遮音層張り
防音ダクト換気扇 32C型 ダクト
DAIKEN(旧:大建工業)¥29,980税込¥32,9781箱(1個)7日以内出荷AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)450幅(mm)152厚さ(mm)152
1穴用A防音防火ダンパー付フード12型
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980~税込¥72,578~1箱(1個)7日以内出荷から26日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型
1穴用A防音フード12型
DAIKEN(旧:大建工業)¥61,980~税込¥68,178~1箱(1個)7日以内出荷から26日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型
DKファン専用交換用フィルター(DKファン標準装着品)
DAIKEN(旧:大建工業)¥1,798税込¥1,9781箱(1個)5日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)109幅(mm)98厚さ(mm)9
DKファンNK10タイプ11型
DAIKEN(旧:大建工業)¥62,980税込¥69,2781箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)245幅(mm)522厚さ(mm)168
DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,898税込¥4,2881箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品)
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,898税込¥3,1881箱(1個)5日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
DKファンNK08タイプ11型
DAIKEN(旧:大建工業)¥51,980税込¥57,1781箱(1個)7日以内出荷お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)245幅(mm)522厚さ(mm)168
洗浄機能付きフラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷ファンフィルターを自動洗浄用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
レンジフード部材 スライド横幕板
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷スライド横幕板の可変サイズは445-730mm(本体含む)です。奥行375mmになります。色ウォームシルバー対応機種NFG6・7・9S24Mグリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード部材 長尺スライド横幕板
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷長尺スライド横幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。奥行375mmになります。色ウォームシルバー対応機種NFG6・7・9S24Mグリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード部材 長尺スライド前幕板
ノーリツ¥7,998~税込¥8,798~1枚8日以内出荷から13日以内出荷長尺スライド前幕板の対応高さは730-900mm(本体含む)です。色ウォームシルバーグリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード部材 横目隠し板
ノーリツ¥6,798税込¥7,4781枚8日以内出荷レンジフード部上面と吊戸下端面の間に隙間が発生した場合に必要です。隙間対応範囲は、0mm~300mmです。奥行375mmになります。色ウォームシルバー対応機種NFG6・7・9S24Mグリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード イージア スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。用途※画像は60cmタイプです。付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mm色シルバータイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロックファンシロッコファン入数1台
浅型シロッコファン用横幕板(H700/H600/H500用)
ハウステック¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷適合本体AKBシリーズ用材質鋼板幅(mm)30高さ(mm)300~500奥行(mm)293
浅型シロッコファン
ハウステック¥44,980~税込¥49,478~1台11日以内出荷浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売) LR共用高さ(mm)700材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板)奥行(mm)600消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時)風量3速照明白熱電球(消費電力:36W)運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強)最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
レンジフード部材 排気電動シャッター FP0790
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷レンジフード停止中の逆風を防止対応機種スリム型 ※S20シリーズは除く。メーカー商品コード503159
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇