845件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード部材 角角アダプター ノーリツ

    レンジフード部材 角角アダプター

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
    対応機種平型(ターボ)メーカー商品コード0505C01
  • レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) ノーリツ

    レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付)

    ノーリツ
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード05FFE01
  • レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) ノーリツ

    レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付)

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード05FFF01
  • レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード ノーリツ

    レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード

    ノーリツ
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード SFXD150C Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0506A01
  • レンジフード部材 アルミ製丸形フード ノーリツ

    レンジフード部材 アルミ製丸形フード

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150 Φ150のダクトに取付ける排気フード
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
  • レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 標準タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
    付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種奥行(mm)580ファンターボファン
  • レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機

    レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    90日以内出荷
    質量(kg)2.4適合パイプΦ150色調ホワイト
  • レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機

    レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    質量(kg)2.4適合パイプΦ150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5BL規格排気型2型高さ(mm)700種類V-6027KL7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17BL規格排気型4型高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    90日以内出荷
    自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    90日以内出荷
    自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20BL規格排気型4型高さ(mm)700種類V-6047KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
    幅(mm)750質量(kg)23.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-754KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
    幅(mm)600質量(kg)21.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
    幅(mm)600質量(kg)16.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KSW7後継機種奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
    高さ(mm)600タイプフラットスイッチタイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22接続パイプ(Φmm)150開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
  • 電動給気シャッター連動出力コード 三菱電機

    電動給気シャッター連動出力コード

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1台
    90日以内出荷
    この部品はレンジフードファンの電動給気シャッターコード接続用コネクタへ接続して使用します。
    材質2芯平形ビニルコード有効長(m)約1.5
  • レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラットフード形 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラット形 三菱電機

    レンジフードファン フラット形

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
    質量(kg)28タイプ高捕集タイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能本体高さ(mm)400ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130接続パイプ(Φmm)150
  • 防火ダンパー付 プロペラ換気扇用 ウェザーカバー イースタン工業

    防火ダンパー付 プロペラ換気扇用 ウェザーカバー

    イースタン工業
    8,498税込9,348
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)の防火ダンパー付きプロペラ換気扇用ウェザーカバー(防鳥網付き)
  • BFR-1E用 角シャッター イースタン工業

    BFR-1E用 角シャッター

    イースタン工業
    4,898税込5,388
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のBFR-1E用 角シャッター
  • BFR-1E用 L型ダクト イースタン工業

    BFR-1E用 L型ダクト

    イースタン工業
    3,598税込3,958
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のBFR-1E用 L型ダクト
  • L型ダクト イースタン工業

    L型ダクト

    イースタン工業
    2,998税込3,298
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のL型ダクト
  • レンジフード用横幕板 イースタン工業

    レンジフード用横幕板

    イースタン工業
    2,698税込2,968
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のレンジフード用横幕板です。
  • ターボファン+平型レンジフード BFR-1Eシリーズ イースタン工業

    ターボファン+平型レンジフード BFR-1Eシリーズ

    イースタン工業
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のターボファン+平型レンジフードです。
  • シロッコファン+平型レンジフード BFRS-3Fシリーズ イースタン工業

    シロッコファン+平型レンジフード BFRS-3Fシリーズ

    イースタン工業
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+平型レンジフードです。
  • 標準用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)

    標準用送風機ビルトインシロッコファン

    FUJIOH(富士工業)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
    周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
  • 浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅) 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 浅形レンジフードファン煙逆流防止ダンパー / (確認ランプ付)・電動シャッター連動形 三菱電機

    浅形レンジフードファン煙逆流防止ダンパー / (確認ランプ付)・電動シャッター連動形

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機

    浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅)

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)

    レンジフード スロットフィルタ

    SUNWAVE(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)506×352
  • レンジフード キャッチプレート SUNWAVE(LIXIL)

    レンジフード キャッチプレート

    SUNWAVE(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)340×89
  • レンジフード スロットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)

    レンジフード スロットフィルタ

    SUNWAVE(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)298×260

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇