1,329件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1ケース(10パック×125個)
57,980 税込63,778
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(1パック×500個)ほか
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(500本)
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
1袋(500本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質高密度ポリエチレン 使用可能温度範囲-90℃~100℃
1箱(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白、青、赤、ライラック、黄 アズワン品番61-9715-68
1箱(500個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー
1パック(125本)ほか
4,090 税込4,499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプター アズワン品番3-8692-12
1袋(4個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1袋(1個)ほか
8,298 税込9,128
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌滅菌
1袋(500個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54) 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可) 滅菌滅菌 サイズ(mm)Φ16.5×54 アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
10,899 税込11,989
翌々日出荷

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。
容量(mL)2 材質PP(ポリプロピレンチューブ) 耐熱温度(℃)-80~+121 オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1袋(500本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)2 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 滅菌電子線滅菌済 耐熱温度(℃)-80~+121 オートクレーブの可否不可
1袋(250本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)2 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 包装バルク 耐熱温度(℃)-80~+121 アズワン品番3-8630-01 オートクレーブの可否不可
1袋(500本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)1.5 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 滅菌電子線滅菌済 耐熱温度(℃)-80~+121 オートクレーブの可否不可
1セット(50本×5袋)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)1.5 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 包装バルク 耐熱温度(℃)-80~+121 アズワン品番3-8629-01 オートクレーブの可否不可
1袋(500本)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)0.6 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 滅菌電子線滅菌済 耐熱温度(℃)-80~+121 オートクレーブの可否不可
1袋(250本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとチューブは簡単に切り離せます。マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)キャップ付0.5 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1袋(1000本)
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)12連0.2用キャップ 材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル アズワン品番3-8625-11 オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1袋(200本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)マルチキャップツール 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8624-13 オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)8連0.2用キャップ 材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1袋(300本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)8連0.2 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1袋(125本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内壁にサンプルが付着しにくいため、タンパク質・核酸研究等に適しています。※チューブにキャップは付属していません。
材質シリコン加工PP(ポリプロピレン) 滅菌未滅菌 オートクレーブの可否不可
1袋(1000本)
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
1組(50本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心分離、低温保存など多目的な用途に適します。
容量(mL)0.6 仕様目盛付 材質ポリプロピレン
1組(1000個)
5,380 税込5,918
5日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞低接着でタンパク質やペプチドにも高い吸着抑制効果があります。形成したEBの品質は均一かつ安定、高い再現性を実現しています。細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスオイリルコリン基を有し細胞接着を抑制します。
1箱(7袋)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモ(Thermo Fisher)セルファクトリー
ワクチン、インターフェロンやモノクローム抗体等のインダストリアルスケールでの生産に適しています。付着細胞だけでなく浮遊細胞培養にも使用できます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。
1箱(5袋)ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チュービング等のアクセサリー不要で培地注入が容易な広口ポートタイプです。特別な設備が不要で容易に取り扱うことができます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。10チェンバー製品1個で175cm2フラスコ36個分に相当します。
1箱(6袋)ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10シート×96個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
15,400 税込16,940
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
18,100 税込19,910
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別HS10060 2ml 500本 アズワン品番3-6024-01
1袋(500本)
19,899 税込21,889
翌々日出荷

オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。
種別5mL円錐タイプ アズワン品番2-6994-11
1袋(250本)
5,599 税込6,159
翌々日出荷

密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP 滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
1箱(500本)
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)