絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,324件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
23,980税込26,378
1袋(500個)
翌々日出荷から12日以内出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
96ウェルマイクロプレート WATSON96ウェルマイクロプレートWATSON
16,980税込18,678
1箱(100枚)
4日以内出荷
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブEppendorf(エッペンドルフ)
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
材質PP
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)
7,998税込8,798
1箱(50本×2袋)
当日出荷
仕様純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×gカラーレスタイプ5.0mL、PCR cleanサイズ(mm)約17Φアズワン品番61-0168-57
サンプルチューブ アズワンサンプルチューブアズワン
15,741税込17,315
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテックエコノマイクロチューブ1.5mlサンプラテック
1,998税込2,198
1組(500本)
当日出荷
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用チューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,498税込3,848
1袋(125個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
マークチューブ TGK(東京硝子器械)マークチューブTGK(東京硝子器械)
13,800税込15,180
1ケース(25本)
6日以内出荷から9日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
マイクロチューブ 平底 1.5mL 1000入 WATSONマイクロチューブ 平底 1.5mL 1000入WATSON
5,398税込5,938
1箱
5日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー
容量(mL)1.5滅菌未滅菌キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharpマイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
19,600税込21,560
1箱(500本)
12日以内出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワンリピートタイ 1袋 RTシリーズアズワン
999税込1,099
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
9,798税込10,778
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合カラーレス容量(mL)5温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)キャップタイプスナップキャップ最大遠心力(G)25,000底形状コニカルアズワン品番63-8462-40
PCR用チューブ キャップオープナー アズワンPCR用チューブ キャップオープナーアズワン
2,890税込3,179
1個
翌々日出荷
プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021Fシリーズ FastGene0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021FシリーズFastGene
4,698税込5,168
1箱ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
キャップ一体型チューブ
平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入BIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(20袋×500本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ BIO-BIKストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズBIO-BIK
4,398税込4,838
1袋(125個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 1.5mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 1.5mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
キャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズ トレフキャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズトレフ
3,698税込4,068
1袋(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
ISO14644-1 Class8のクリーンルームで製造されています、DiHEMDA/オレイン酸アミドを含まないメディカルグレードのバージンポリプロピレンを使用し、成型時にも潤滑油は一切使用しておりません、金型はダイヤモンド研磨材で定期的に研磨されており、液体の高い回収率とタンパクの低吸着が実現しております、キャップは完全にフラットで、穴やくぼみがありません、貴重なサンプルやDNAを扱う際に、ロック機能が密閉性を確保します
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,198税込3,518
1袋(1000本)
翌々日出荷から5日以内出荷
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋 FastGene8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋FastGene
5,298税込5,828
1箱
6日以内出荷
高品質がコンセプトのFastGene(TM) 8連PCRチューブ用のキャップ 安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能です。 優れたコストパフォーマンス 国内製造の為、安定供給が可能
仕様●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●Endotoxin Free●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4034-01
2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本 FastGene2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本FastGene
3,398税込3,738
1箱(100本)
6日以内出荷
核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレンアズワン品番68-4033-97
1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本 FastGene1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本FastGene
8,698税込9,568
1箱(100本)
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。 加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-08
0.5mL スクリューキャップチューブ ループ付き 500本 FastGene0.5mL スクリューキャップチューブ ループ付き 500本FastGene
31,980税込35,178
1箱(500本)
8日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。 お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能
仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:0.5mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-10
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋 FastGene0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋FastGene
11,980税込13,178
1箱(10袋×12ストリップ)
8日以内出荷
8連チューブ+8連ドームキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋アズワン品番68-4033-09
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋 FastGene0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋FastGene
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
高品質な0.1mL PCRチューブ フラットキャップ付き
仕様●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋アズワン品番68-4033-16
ENスターターパック オレンジ 5セット入 アズワンENスターターパック オレンジ 5セット入アズワン
9,890税込10,879
1箱(5セット)
当日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-284-01
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
12,980税込14,278
1箱(10袋×12個)
6日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23
リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズビーエム機器
2,598税込2,858
1個(250本)ほか
4日以内出荷
キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能キャップが大きく、開閉が滑らか
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個(1000本)
4日以内出荷
リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-16
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlチューブ一体型8連キャップ0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-14
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズビーエム機器
3,798税込4,178
1個(500本)
78日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.1ml刻みの見やすい目盛付。サンプルがチューブ内壁に付着しませんので、高価な試薬等のロスを防ぎます。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-62
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
25,980税込28,578
1個(1000本)
4日以内出荷
スタンダード(ロックフラットトップ):0.2mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ ビーエム機器PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(960本)
4日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ SimportMacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズSimport
6,598税込7,258
1個(200本)
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
Nunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入 Thermo Scientific NalgeneNunc(TM) Cryo Vial Closure Color Coders ミックス 1箱 500個×1包入Thermo Scientific Nalgene
4,598税込5,058
1箱(1包×500個)
7日以内出荷
NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5639-43
0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入 AXYGEN0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入AXYGEN
25,980税込28,578
1ケース(10パック×125個)
93日以内出荷
Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-67
マイクロテストチューブ/サンプルカップ