絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,324件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
低吸着チューブ アズワン低吸着チューブアズワン
1,498税込1,648
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロチューブ SSIマイクロチューブSSI
3,798税込4,178
1袋(500本)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモPCRプレートVIOLAMO(ビオラモ)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
マイクロプレートシールUV透過性タイプ アズワンマイクロプレートシールUV透過性タイプアズワン
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
マイクロチューブ用ラベル アズワンマイクロチューブ用ラベルアズワン
9,998税込10,998
1箱(1000ラベル)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientificシリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific
7,298税込8,028
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(500本)
4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-46
1.5mL ハイパーマイクロチューブ 丸底 滅菌 131シリーズ WATSON1.5mL ハイパーマイクロチューブ 丸底 滅菌 131シリーズWATSON
8,898税込9,788
1箱(50袋×10本)
当日出荷
ロック機構コンタミ防止シールド
仕様材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番64-8002-54
マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
6日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)0.6滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛100/200/300/400/500/600μL
PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
6日以内出荷
8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1箱
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
8連PCRチューブ 120ストリップ TGK(東京硝子器械)8連PCRチューブ 120ストリップTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1袋
102日以内出荷
NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)NMRチューブ 10本入TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1箱
6日以内出荷
高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
長さ(mm)100材質高品質ボロシリケートガラス
スタンダードキャップチューブ ケニススタンダードキャップチューブケニス
3,598税込3,958
1組(1000本)
5日以内出荷
容量(mL)1.5
0.2mL PCRチューブ 1ケース 1000本×2箱入 LT-PCR-1シリーズ LABTAS+(ラボタス)0.2mL PCRチューブ 1ケース 1000本×2箱入 LT-PCR-1シリーズLABTAS+(ラボタス)
8,898税込9,788
1ケース(2箱×1000本)
13日以内出荷
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリア
0.2mL 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズ LABTAS+(ラボタス)0.2mL 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズLABTAS+(ラボタス)
9,498税込10,448
1箱(120ストリップ)
13日以内出荷から24日以内出荷
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリア
8連PCRチューブ 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズ LABTAS+(ラボタス)8連PCRチューブ 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズLABTAS+(ラボタス)
10,980税込12,078
1箱(120ストリップ)
13日以内出荷から24日以内出荷
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリア
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
1,598税込1,758
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
材質
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
PCRチューブオープナー サンプラテックPCRチューブオープナーサンプラテック
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
NMRサンプルチューブ ケニスNMRサンプルチューブケニス
7,198税込7,918
1組(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38入数10本
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymerプラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズAmipolymer
12,980税込14,278
1箱(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ EVER GREEN滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズEVER GREEN
31,980税込35,178
1ケース(20箱×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
材質(キャップ)PE
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワンリアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズアズワン
12,100税込13,310
1箱(10袋×12セット)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
22,900税込25,190
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
21,200税込23,320
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-04
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ Simportサンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズSimport
29,980税込32,978
1袋(250個)
翌々日出荷
ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。
仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×500個)
93日以内出荷
アズワン品番61-4680-18
5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズ コーニング5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズコーニング
6,598税込7,258
1ケース(250本)
123日以内出荷
最大14,000RCFでの遠心が可能確実に密閉できるスナップロックキャップRNase/DNaseフリー確実に密閉できるスナップロックキャップAxygenマイクロチューブはノンパイロジェニック-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF容量(mL)5
エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
22,000税込24,200
1ケース(10ラック×12本)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
8,590税込9,449
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
5,490税込6,039
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
12,200税込13,420
1ケース(10個)
12日以内出荷
仕様ラックボックス材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-14
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
7,690税込8,459
1ケース(10枚)
12日以内出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-15
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワンPCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズアズワン
10,200税込11,220
1箱(10袋×12本)ほか
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌 bitstrongマイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌bitstrong
1,998税込2,198
1箱(500本)
6日以内出荷
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用内部の視認性の高い高透明度チューブ書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500関連資料(0.9MB)
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌 bitstrong8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌bitstrong
7,798税込8,578
1箱(125セット)
6日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
材質ポリプロピレン(PP)入数125関連資料(0.9MB)
マイクロテストチューブ/サンプルカップ