絞り込み
直径(Φmm)
- 75(2)
- 300(1)
- 314(1)
- 400(1)
- 406(1)
- 450(3)
- 460(1)
- 480(2)
- 510(1)
- 600(3)
- 640~1150(2)
- 665(1)
- 690(1)
- 800(3)
- 820(1)
- 880(1)
- 2300(1)
- その他(2)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- PROMATE(プロメイト)(13)
- エスコ(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(7)
- サンコー(三甲)(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- JAPPY(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- イワブチ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- オブチ電機製作所(1)
長さ(m)
- 1.1(1)
- 15(4)
- 30(7)
- 50(3)
- 60(2)
- 100(6)
- 120(2)
- 200(4)
- 300(4)
「直径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
450(3)
480(2)
600(3)
640~1150(2)
800(3)
820(1)
880(1)
2300(1)
その他(2)

マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
ロープリール(タテ型リール)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1パックほか当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
マジラックリール
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
ワイヤーターンテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用質量(kg)12.6直径(Φmm)800高さ(mm)440
Vマワール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
デンサン Vマワール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
ロープリール(キャスター付)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷キャスター付でロープの移動に便利 ドラムの交換可能(ロープの選別ができる) リールとロープで約27kg の運搬が可能材質スチール質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×720
縦横兼用リール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
ワイヤーターンテーブルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
ドラマワール
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転材質スチール直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6耐荷重(kN)2.5
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791セット(4個)翌々日出荷軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
リールパック(センターロール用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
先端誘導具(架空線用)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい用途らせんハンガーへのケーブル通線適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ長さ(m)1.1本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス
ロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5色青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
マジックリール ドラム
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム仕様ドラムのみ質量(kg)2.4直径(Φmm)480
ハンディマジックリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から6日以内出荷夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥33,980~税込¥37,378~1セット(30m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
RG・GL用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
ブレーキ付Fリール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
ケーブルリターンド
JEFCOM(ジェフコム)¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575外径(Φmm)800
マジックリール(シングルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から3日以内出荷引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50m)ほか翌々日出荷線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800~税込¥153,780~1セット(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1本(30m)ほか翌日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる使用温度範囲(℃)-10~+40
ワイヤーターンテーブルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1材質スチール・MDF直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
ポータブルケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
呼線リール付セット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
リール用キャスター(ストッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり