絞り込み
直径(Φmm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(43)
- エスコ(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- JAPPY(3)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- イワブチ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- オブチ電機製作所(1)
エコロジープロダクト
「直径(Φmm)」から絞り込む

リールセット
イワブチ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1個入。適用品番(接続用)。・GL(シルバーグラスライン)。 GLR-0820。・GLS-30。・RGL-1100SH。・RGL-S450CR材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
電線リール ブレーキ付
MARVEL R&D(ミノル工業)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
綱引きロープ巻取器AR2
トーエイライト¥54,980税込¥60,4781台24日以内出荷23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
綱引きロープ巻取器MT13
トーエイライト¥67,980税込¥74,7781台24日以内出荷4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在材質スチール34mm質量(kg)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
綱引きロープ巻取器
トーエイライト¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷組立不要の綱引きロープ巻取器仕様タイヤ18.5cm材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
電線リール ブレーキ付き
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
ケーブルドラム用運搬スタンド
ピカコーポレイション¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
RG用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
220/430mm電線リール
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
ケーブルリール
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
リール用キャスター(ストッパー無し)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
呼線リール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
センターロール・小 専用増設プララック
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
プラマジックリールツインスタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
システマーロープドラムL
JEFCOM(ジェフコム)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
システマーロープドラムS
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
システマーケーブルドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ内幅(mm)270
クロスバー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
スラブリール
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
マジックリール 回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70