絞り込み
ブランド
  • 3K(1)
  • BROAD(1)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
バッテリー容量(Ah)
  • (5時間率)25(1)
  • (5時間率)35(1)
  • (5時間率)50(1)
  • (5時間率)65(1)
  • (20時間率)30(1)
  • (20時間率)42(1)
  • (20時間率)60(1)
  • (20時間率)80(1)
端子形状
  • L形端子(1)
  • その他(1)
  • テーパー端子(2)
長さ(mm)
  • 195(1)
  • 236(1)
  • 256(1)
  • 303(1)
箱高(mm)
  • 200
  • 60(1)
  • 61.5(1)
  • 94(1)
  • 167(2)
  • 170(1)
  • 174(1)
  • 201(1)
  • 202(1)
  • 205(1)
  • 209(2)
  • 210(3)
  • 212(1)
  • 213(1)
  • 214(1)
幅(mm)
  • 127(1)
  • 171(2)
127・171
総高さ(mm)
  • 222(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
  • 233(1)
222・225・227・233
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
  • 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD

    特殊用途バッテリー GR-PRO

    BROAD
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)12
特殊車両/カート用バッテリー