絞り込み
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
箱高(mm)
幅(mm)
25・34・76・98・125・127・129・163・165・170・171・173・180・182・220・223
総高さ(mm)
167・174・176・177・222・224・225・227・228・232・233・236・237・241・244・245・255・258・259・276・総高さ(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • サイクルサービス用バッテリー PROGRID

    サイクルサービス用バッテリー

    PROGRID(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    ディープサイクル用バッテリー 特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。
    用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

    GSユアサ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
  • 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD

    特殊用途バッテリー GR-PRO

    BROAD
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)12
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)

    GSユアサ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERY。GFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 。日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 。AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
    用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備端子形状ナットインサート(M8)寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)
  • ユアサバッテリーSER38-12 ゼノア

    ユアサバッテリーSER38-12

    ゼノア
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
特殊車両/カート用バッテリー