絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 50
  • 12(2)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 44(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 60(10)
  • 62(2)
  • 70(8)
  • 72(2)
  • 74(6)
  • 75(3)
  • 80(8)
  • 95(8)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 110(2)
  • 180(1)
  • 230(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • HELLA(1)
CCA(アンペア)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 480(1)
端子位置
  • L(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)(20時間率)から絞り込む
50
60(10)
70(8)
74(6)
75(3)
80(8)
95(8)
100(4)
105(4)
110(2)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)をもっと見る
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
    用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
  • 欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries HELLA

    欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries

    HELLA
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175
  • 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ×
輸入車用バッテリー