絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハスクバーナ(44)
- 斎藤撚糸(27)
- マキタ(22)
- EARTH MAN(21)
- カルエンタープライズ(19)
- 三陽金属(ERBA)(18)
- セフティー3(16)
- trad(16)
- 斬丸(13)
- Mokuba(小山刃物製作所)(13)
- たくみ(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- エスコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ASK(8)
- オレゴン(OREGON)(8)
- アイウッド(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- ゴールデンスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「太さ(mm)」から絞り込む

草刈用ナイロンコード 2G
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
ナイリウムスターライン
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
フレキシブレードパスタ
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(35本)ほか当日出荷独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。長さ(cm)26
斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻(100m)当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。タイプ角型寸法(mm×m)2.2×100アズワン品番64-4068-46
ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281個(30m)当日出荷4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
チタニウムコード ツイスト
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
極太ナイロンコード ノコギリ刃
カンザスコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
ガッツ エアーアシスト Light
斎藤撚糸(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個色レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
LBC-725用 ナイロンブレード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥649税込¥7141セット(10個)欠品中充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
草刈り用ナイロンコード 四角
セフティー3(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
4Gブレードカッター 替えコード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(20本)ほか当日出荷太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
草刈りコード スパイラルプロ 大巻
斎藤撚糸¥5,998税込¥6,5981巻(180m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
ナイロンコード 刈払機用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。用途刈払機用替えナイロンブレード太さ(mm)3
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ
アイウッド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。用途刈払用。色ピンク
ピタスルカッター 替コード(角型)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.3
草刈り用ナイロンコードネジリ
セフティー3(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状スパイラル型長さ(m)50直径(mm)2.4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト
関西洋鋸(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331枚当日出荷【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。用途草刈り機専用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃厚(mm)0.6基板厚(mm)0.6
グラストリマー用差込式ナイロンコード
GREEN ART(2件のレビュー)¥469税込¥5161セット(20本)当日出荷対応機種:GGT-130W GGT-150NY。寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)40太さ(mm)2.3
ナイロンコード アルエッジ5 ストレート
三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状星型太さ(mm)2.7
ナイロンコード アルエッジ4 ストレート
三陽金属(ERBA)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状四角型太さ(mm)2.4
スーパーナイロンコード プロ 100m
Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。用途草の刈り取り作業。仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン形状四角型色ピンク質量(g)700長さ(m)100対辺(mm)2.4
草刈りコード プロ 大巻
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(250m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体