絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハスクバーナ(44)
- 斎藤撚糸(27)
- マキタ(22)
- EARTH MAN(21)
- カルエンタープライズ(19)
- 三陽金属(ERBA)(18)
- セフティー3(16)
- trad(16)
- 斬丸(13)
- Mokuba(小山刃物製作所)(13)
- たくみ(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- エスコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ASK(8)
- オレゴン(OREGON)(8)
- アイウッド(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- ゴールデンスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「太さ(mm)」から絞り込む

ナイロンコード アルエッジ4 ストレート
三陽金属(ERBA)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状四角型太さ(mm)2.4
フェイスプロテクター用 アタッチメント
斬丸(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)34アズワン品番64-4068-09
スーパーナイロンコード プロ 100m
Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。用途草の刈り取り作業。仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン形状四角型色ピンク質量(g)700長さ(m)100対辺(mm)2.4
ナイロンコード角 ボビン巻き
ASK¥2,988~税込¥3,287~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状角コード長さ(m)200
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
草刈り用ナイロンコード 丸
セフティー3¥859税込¥9451個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール
工進¥529税込¥5821個欠品中工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SLT-1820アズワン品番64-9480-97
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
ナイロンコード ゴールデンバイソン
カルエンタープライズ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から6日以内出荷プロ用の草刈ナイロンコードです。強化アルミを基本素材としたBigサイズのナイロンコードです。繊維質の強い草、径の太い草も刈りとれます。中型刈払機以上にご使用ください。用途草刈りなど形状ナイロンコード:丸型太さ(mm)3.5
タフゴールドナイロンコード
セフティー3¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(16m×1本)当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード トルネードS 20m巻
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷原料から加工まですべて日本製です。用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート
三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状星型太さ(mm)3
ソーブレードナイロンコード
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
ナイロンコード丸 ボビン巻き
ASK¥2,988税込¥3,2871個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110
ハスクバーナ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
安全コードゴールデンバイソン 安全コード差替タイプ
カルエンタープライズ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル
斎藤撚糸¥1,598~税込¥1,758~1個(0.22m×30本)ほか4日以内出荷石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
静かなる極鞭ナイロンコード
カンザスコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ用途草刈り作業に形状ツイスト太さ(mm)2.4
ナイロンコード 替刃
三洋テグス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(30本)当日出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途2GギザブレードSSC-2G専用排気量(cc)25以上(推奨)
ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん
カルエンタープライズ¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。用途草刈りなど色ピンク太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)56太さ(mm)3
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx112m 597669111
ハスクバーナ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)112太さ(mm)2
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック
カルエンタープライズ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体