378件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(mm)」から絞り込む
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.2 材質共重合ナイロン、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10m×1本)ほか
848 税込933
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)
寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)巻き付き防止カッター
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
659 税込725
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ナイロンコード
備考ナイロンコードカッタ0033-2772用 長さ(m)4 太さ(mm)2
1個
469 税込516
当日出荷

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約1400 コード長さ(m)200 先幅(mm)2.4
1個
2,988 税込3,287
3日以内出荷

五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状コアカット 長さ(m)90 太さ(mm)2.4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状コアカット 長さ(m)15 太さ(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード 対応SSC-4G
1箱(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型 寸法(mm)2.2×220 長さ(m)0.22 アズワン品番64-5133-26
1個
889 税込978
当日出荷

WORX充電式ナイロングラストリマーGT用替スプール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型 材質ポリアミドコポリマー 太さ(mm)2.4
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮
寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

切れ味軽快・騒音大幅カット。 耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。 空気抵抗が少なくエンジンの負担が少ないので燃費の向上に。 振動が少なく作業者の負担軽減。 金属含有(アルミニウム粉)。
用途チップソーでは切れないブロック掘・フェンス沿い・キワ刈りに最適。 寸法(mm×m)2.4×10 タイプ角型 アズワン品番64-4067-94
1巻(10m)
879 税込967
翌々日出荷

レッドコア ナイロンコード セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。 内側はポリマーナイロン樹脂で非常に硬く、外側は柔軟なナイロン樹脂の2層構造です。
用途刈払機用ナイロンコード 形状丸型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンコード(スパイラル)
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用 適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
1巻
739 税込813
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状丸型 長さ(m)0.2 太さ(mm)2.4
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型 太さ(mm)2.3
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状四角型 太さ(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種(MUM252) 長さ(m)8 取付可能コード径(Φmm)1.6~1.65
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。
用途草刈りなど ピンク 太さ(mm)3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。40本入りです 材質樹脂 形状ツイスト 質量(g)約100 長さ(cm)20 先幅(mm)3.4(※対角)
1個(40本)
1,288 税込1,417
3日以内出荷

五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状コアカット 長さ(m)12 太さ(mm)2.7
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状ウィスパーツイスト 長さ(m)112 太さ(mm)2
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状ウィスパーツイスト 長さ(m)12 太さ(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード 太さ(mm)2.7
1袋(50本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)0.22 太さ(mm)2.3 材質共重合ナイロン、ポリエチレン タイプ差込 セット数30本
1個(0.22m×30本)
1,298 税込1,428
当日出荷

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.2 材質共重合ナイロン、ポリエチレン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

97199 タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ 斎藤撚糸 動画あり
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、 1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します 2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます 3)取付は超簡単です 4)コード巻きと戻しも超簡単です 5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用 外径(Φmm)135 高さ(mm)55 質量(g)420 対応コード国内流通コード全て 付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属 仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。 長さ(m)50
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。 長さ(m)50
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!
長さ(m)0.22 寸法(mm×cm)2.4×22
1個
799 税込879
翌々日出荷

しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。 コード長さ(cm)22 太さ(mm)2.2 断面タイプ四角ねじり 対角
1パック(50本)
969 税込1,066
5日以内出荷

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。 長さ(m)15 太さ(mm)1.66 断面タイプ四角
1個
759 税込835
当日出荷

原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。 長さ(m)20 太さ(mm)3.3 断面タイプ菱形ねじり 対角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード 太さ(mm)2.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります