絞り込み
二面幅(inch)
- 3/4
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(1)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2(1)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(1)
- 5/8×11/16(1)
- 11/16(1)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
全長(mm)
- 300~350未満(1)
ブランド
- Wera(1)

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯