絞り込み
二面幅(mm)
- 6×8(1)
- 8×10(1)
- 10×12(1)
- 13×14(1)
- 17×19(1)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- ベストツール
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- SK11(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- エスコ(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- Wera(8)
- イチネンTASCO(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- ラングツールズ(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ネグロス電工(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- WILLIAMS(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
6×8(1)
8×10(1)
10×12(1)
13×14(1)
17×19(1)

BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)
ベストツール¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10