絞り込み
二面幅(inch)
- 5/16(1)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(2)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- SK11(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- エスコ(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- イチネンTASCO(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- ラングツールズ(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ネグロス電工(2)
- ベストツール(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- WILLIAMS(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690
6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯
ロールポーチ(6007JOKER/11点用)
Wera¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を11本収納できます。寸法(mm)405×80×50品番5136415001質量(g)200
6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチ(ロング)
Wera¥6,298~税込¥6,928~1本翌日出荷長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼質量(g)102角度(°)【戻り】30本体寸法(mm)205×50×30ギア数80歯
6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥54,980税込¥60,4781セット翌日出荷セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン/インチサイズ)3/4"×180(020368)×1本・5/16"×180(020361)×1本・3/8"×180(020362)×1本・7/16"×180(020363)×1本・1/2"×180(020364)×1本・9/16"×180(020365)×1本・5/8"×180(020366)×1本・11/16"×180(020367)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)432×100×70品番5020385001質量(g)1903
ロールポーチ(6007JOKER/8点用)
Wera¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を8本収納できます。長さ(mm)424品番5136499001質量(g)148
6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥72,980税込¥80,2781セット翌日出荷セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン)8×180(020350)×1本・10×180(020351)×1本・11×180(020355)×1本・12×180(020356)×1本・13×180(020352)×1本・14×180(020357)×1本・15×180(020358)×1本・16×180(020359)×1本・17×180(020353)×1本・18×180(020360)×1本・19×180(020354)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に寸法(mm)415×110×85品番5020382001質量(g)2502