絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK11(14)
- トップ工業(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- エスコ(8)
- イチネンTASCO(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ラングツールズ(3)
- ネグロス電工(2)
- ベストツール(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- WILLIAMS(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

14x17mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
12x14mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
10x12mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
板ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
4サイズ板ラチェットレンチセット
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
5機能ノンスリップレンチクイックタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
5機能ノンスリップレンチアングルタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ
MUST TOOL¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
板ラチェットメガネ スプライン
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から8日以内出荷スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット仕上ボディー:クロームメッキギア数22
ラチェッティングボックスレンチセット 5本
WILLIAMS¥16,980税込¥18,6781セット(5丁)当日出荷作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番755-3358セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517材質特殊工具鋼質量(g)789
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
ラチェットスパナセット5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7759RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。用途車両・機械・家具・その他トラスコ品番853-2985全長(mm)140質量(g)124最大トルク280kg/cmRoHS指令(10物質対応)対応
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
トップ工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ全長(mm)167.5質量(g)115呼び寸法(mm)10×12、13×14基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応



































![E10xE12 [ヘックスローブ]メガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03532024-180823-02.jpg)
![7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155536-180823-02.jpg)