絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- トップ工業(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- エスコ(8)
- イチネンTASCO(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ラングツールズ(3)
- ネグロス電工(2)
- ベストツール(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- WILLIAMS(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

4サイズラチェットレンチ
SK11(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
8機能マルチレンチ
SK11(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
4-IN-1 ラチェットR
SK11¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR
SK11¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
6機能マルチレンチ
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジギア数72(山)
ショートダブルフレックスR
SK11(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスロックギアR
SK11¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼