絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK11(14)
- トップ工業(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- エスコ(8)
- イチネンTASCO(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ラングツールズ(3)
- ネグロス電工(2)
- ベストツール(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- モトコマ(2)
- SUN UP(2)
- WILLIAMS(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
トップ工業¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
板ラチェットめがねレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット(3本組)当日出荷強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
板ラチェットレンチセット(12角)
ラングツールズ¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
ショートダブルフレックスR
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
8機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
両スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途各種電路支持金具の取付作業にトラスコ品番722-9445寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17RoHS指令(10物質対応)対応
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14
トップ工業¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。トラスコ品番361-5715全長(mm)165.0質量(g)200対辺寸法(mm)10×12・13×14
6機能マルチレンチ
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジギア数72(山)
板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチ(6角)
ラングツールズ¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
アングルラチェットセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷作業効率の良いラチェット機構のレンチ、3本セットです。使い易い、立ち上がり角度30度タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8×10・11×13・12×14
ダブルフレックスロックギアR
SK11¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
ショートダブルフレックスR
SK11(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR
SK11¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
8機能ノンスリップスイベルレンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
4サイズフレックス板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
ラチェット式ギアレンチ GRM
モトコマ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
ラチェット式ギアレンチ
モトコマ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19![3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919917-260121-02.jpg)
3本組板ラチェットレンチセット
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ラチェットでスピード仮締め!セット内容(mm)8×10/11×13/12×14角度(°)25セット数3本組
板ラチェットレンチ
はくでん¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
絶縁首振りラチェットレンチ17
フィスコインターナショナル¥42,980税込¥47,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ19
フィスコインターナショナル¥44,980税込¥49,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り)
フィスコインターナショナル¥169,800税込¥186,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ10
フィスコインターナショナル¥33,980税込¥37,3781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(3本入り)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応


















![深型板ラチェ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963956-260121-02.jpg)
















![3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919917-260121-02.jpg)