絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(3)
- シンワ測定(2)
- KOTO(2)
- はくでん(2)
- エーモン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日平機器(1)
- IZUMI(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TIPTOP(1)
- ハゼット(1)
- 旭産業(1)
- 伊藤金属工業所(1)
エコロジープロダクト

タイヤ溝ゲージ
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
(74件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1販売区分業務用
デジタルデップスゲージ
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から14日以内出荷カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。用途様々な深さ測定に使用します。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂全長(mm)112.5質量(g)37.5測定範囲(mm)0.1~25電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-10~+60電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)80以下
タイヤ溝デジタルデプスゲージ
IZUMI¥2,498税込¥2,7481台当日出荷測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
タイヤ溝ゲージ
はくでん¥259税込¥2851個当日出荷手軽にタイヤの溝の深さを測定し、タイヤの摩耗状態を確認することができます。質量(g)100測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)65×43×5最小目盛(mm)1
ダイヤルメカニックゲージ
日平機器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
タイヤ・ブレーキディスクゲージ
KOTO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ
旭産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A
タイヤパッドゲージ
KOTO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8
ブレーキディスク ノギス
はくでん¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
OR用デプスゲージ
TIPTOP¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷コンパクト設計で管理が管理が容易な測定計です。用途溝の間隔が長く、深い大型タイヤ専用のタイヤ溝 摩耗度測定計付属品収納ケース
タイヤデプスゲージ
KTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96通信方式Bluetooth5.3最小目盛(mm)0.1
タイヤデプスゲージ
KTC¥29,980税込¥32,9781台当日出荷工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
タイヤ溝ゲージ
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。 真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。用途タイヤ溝測定トラスコ品番584-4461材質真鍮質量(g)52測定深さ(mm)最大30最小目盛(mm)0.1