絞り込み
ブランド
  • IRC(16)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(7)
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • MICHELIN(ミシュラン)(3)
  • Vee Rubber(2)
  • CST(チェンシンタイヤ)(2)
  • CST×ミリオン(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • MAXXIS(マキシス)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 110(6)
  • 120(4)
  • 130(1)
リム径(inch)
  • 10
  • 6(3)
  • 8(9)
  • 11(1)
  • 12(27)
  • 13(13)
  • 14(22)
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 17(11)
  • 18(6)
偏平率(%)
  • 70(1)
  • 80(4)
  • 90(9)
  • 100(3)
タイヤ幅(inch)
  • 2.5(4)
  • 2.75(2)
  • 3(5)
  • 3.5(7)
タイプ
  • TL(26)
  • TT(2)
  • WT(5)
TL・TT・WT
速度記号/荷重表示
  • 4PR(1)
  • 32J(1)
  • 33J(1)
  • 36J(1)
  • 38J(3)
  • 41J(1)
  • 42J(7)
  • 44J(6)
  • 46J(8)
  • 50J(11)
  • 51J(7)
  • 52J(2)
  • 53J(3)
  • 54J(1)
  • 56J(8)
  • 57J(1)
  • 58J(3)
  • 59J(3)
  • 61J(4)
  • 66J(4)
4PR・32J・33J・36J・38J・41J・42J・44J・46J・50J・51J・52J・53J・54J・56J・57J・58J・59J・61J・66J・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
  • ANGEL SCOOTER(1)
  • B01(1)
  • C922(1)
  • C923(1)
  • C6161(1)
  • C6520(1)
  • D304(1)
  • D307(1)
  • D307A(1)
  • ECOTA MB-80(1)
  • GP110(1)
  • K234(1)
  • MB3(1)
  • MB38(1)
  • MB47(1)
  • MB48(1)
  • MB65(1)
  • MB90(1)
  • MB99 DUAL(1)
  • MB520(1)
ANGEL SCOOTER・B01・C922・C923・C6161・C6520・D304・D307・D307A・ECOTA MB-80・GP110・K234・MB3・MB38・MB47・MB48・MB65・MB90・MB99 DUAL・MB520・パターンをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
80(2)
90(3)
100(7)
110(6)
120(4)
130(1)
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(100件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
スクータータイヤ CST×ミリオンスクータータイヤCST×ミリオン
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤCheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
SCOOTER Vee RubberSCOOTERVee Rubber(168件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146
TT93GP DUNLOP(ダンロップ)TT93GPDUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)スクーター用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
リム径(inch)10タイプT/L
M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)M6029 ミニバイク&ビックスクーターMAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。ドライグリップ :★★★レイングリップ :★★★耐久性 :★★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
SR562 SHINKO(シンコータイヤ)SR562SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ヤマハGERA用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。
構造TL
SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)SCOOT SMART(スクートスマート)DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
MB99 DUAL IRCMB99 DUALIRC(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10タイプTLパターンMB99 DUAL
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
K234 DUNLOP(ダンロップ)K234DUNLOP(ダンロップ)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
適合FrontパターンK234リム径(inch)10
D304 DUNLOP(ダンロップ)D304DUNLOP(ダンロップ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
IRC タイヤ IX05H チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ IX05H チューブタイプ W/TIRC
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
ハード~ミディアムに対応。 フロントブロックは断面形状に変化が少なく、クセのないハンドリングで安定感がある。 リアはブロックを最適に配置。 トラクションに優れ、コーナリングの立ち上がり時にも鋭く加速する。
タイヤサイズ70/100-19タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)80
スクータータイヤ8本セット CST×ミリオンスクータータイヤ8本セットCST×ミリオン
27,980税込30,778
1セット(8本)
7日以内出荷
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用。国内外から信頼の性能を発揮するタイヤです。コストパフォーマンスに優れたタイヤが8本セットになり、お求めやすくなりました。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴正しいパターン設計により、直進性とウェット性能に優れ安定性を実現。特殊なコンパウンドを使用することで、トレッドの耐摩耗性とタイヤの接地力のバランスを保っています。これまで培ったタイヤの最良な設定は、ライダーにとってより良いステアリングとハンドリングをもたらします。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】LEAD125(リヤ)
ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)ANGEL SCOOTERPIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
SR426 SHINKO(シンコータイヤ)SR426SHINKO(シンコータイヤ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
構造TL
SR563 SHINKO(シンコータイヤ)SR563SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
7日以内出荷
構造TL
SR561 SHINKO(シンコータイヤ)SR561SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
構造TLリム径(inch)10
SR560 SHINKO(シンコータイヤ)SR560SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
構造TL
SR550 SHINKO(シンコータイヤ)SR550SHINKO(シンコータイヤ)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
WW:ホワイトウォール
構造TT
VRM146 Vee RubberVRM146Vee Rubber(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
タイヤサイズ80/100-10リム径(inch)10タイプT/L主な適合車種Dio、Today、ジョルカブ速度記号/荷重表示46J
S1 MICHELIN(ミシュラン)S1MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch)10
ECOTA MB-80 IRCECOTA MB-80IRC
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
タイヤサイズ60/100-12速度記号/荷重表示36JタイプWTパターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90
スクーターミニバイクタイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクーターミニバイクタイヤCST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
レトロスクーターS83 MICHELIN(ミシュラン)レトロスクーターS83MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
用途フロント・リア用
50ccスクーター REGGAE MICHELIN(ミシュラン)50ccスクーター REGGAEMICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。
用途フロント・リア用リム径(inch)10タイプTL
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC
5,898税込6,488
1本
8日以内出荷
構造実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターンさまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。
適合Front・Rear共用タイプチューブレスタイプタイヤサイズ90/90-10パターンMB520リム径(inch)10速度記号/荷重表示50J
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44JIRC
7,998税込8,798
1本
11日以内出荷
タイヤサイズ90/90-12T/Lリム径(inch)10タイヤ幅(inch)3.5
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50JIRC
5,198税込5,718
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
タイヤサイズ90/90-10T/Lリム径(inch)10タイヤ幅(inch)3
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44JIRC
4,898税込5,388
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
タイヤサイズ80/90-10T/Lリム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51JIRC
6,498税込7,148
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
タイヤサイズ350-10T/Lリム径(inch)10タイヤ幅(inch)3.5
BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42JIRC
4,298税込4,728
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
リム径(inch)10タイヤ幅(inch)3
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 26J IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 26JIRC
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/LIRC
6,398税込7,038
1本
11日以内出荷
シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。
タイヤサイズ100/90-10タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10偏平率(%)90
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L IRCBS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/LIRC
10,980税込12,078
1本
11日以内出荷
タイヤサイズ110/90-10タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ