絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(12)
- 0~0.16(6)
- 0~0.2(8)
- 0~0.25(7)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(17)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(11)
- 0~0.7(8)
- 0~1(21)
- 0~1.6(9)
- 0~2(1)
- 0~2.5(9)
- 0~4(7)
- 0~5(2)
- 0~6(6)
- 0~10(7)
- 0~16(6)
- 0~25(6)
- -0.1~0(11)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- R(PT) 1/8
- 1/4(54)
- 3/8(122)
- 1/2(79)
- G1/4(17)
- G3/8(27)
- G(PF) 1/4(223)
- G(PF) 3/8(539)
- G(PF) 1/2(130)
- GG(16)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(26)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/4(150)
- R(PT) 3/8(122)
- R(PT) 1/2(81)
- RR(16)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(10)
- 43.3(2)
- 50(13)
測定流体
- 気体(24)
- 液体(24)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(14)

D枠(埋込型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば無し)(11)
最小目盛(MPa)
- 0.002(2)
- 0.005(8)
- 0.01(5)
- 0.02(4)
- 0.05(5)
- 0.1(3)
- 0.2(6)
- 0.5(5)
- その他(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・その他
校正証明書
- 付き(4)
付き
精度
- ±1%(1)
- ±1.6%(4)
- ±2%(3)
- ±2.5%(9)
- ±3%(9)
- ±4%(1)
±1%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±4%
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(1)
- 山本計器(2)
- 第一計器(4)
- 長野計器(8)
- 高島計器(13)
モノタロウ・SK11・山本計器・第一計器・長野計器・高島計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25
長野計器(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
長野計器(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
小型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から8日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95
長野計器(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±3%F.Sケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
圧力計 立形 Rネジ Φ40
(14件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
小型圧力計(埋め込み形・つばなし)
山本計器(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38
長野計器¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地
KOT小型圧力計
第一計器¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20
長野計器¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10
長野計器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8
高島計器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A型精度±4%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69
長野計器¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
KOT小型圧力計 SUS製
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。トラスコ品番509-5499材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8呼称KG D4 R1/8 50×25MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~25
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。形状D型精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
KOT小型圧力計 SUS製
第一計器¥9,598~税込¥10,558~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS