曜日別特売

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8 - 高島計器

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049069171752040509-5500KG D4 R1/8 50×0.4MPa0.010.0~0.4
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
049082721752901509-5491KG D4 R1/8 50×-0.1MPa-0.0050.0~-0.1
¥2,900
¥2,298
¥2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
049093491752216509-5494KG D4 R1/8 50×16MPa0.50.0~16
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
049095681752140509-5490KG D4 R1/8 50×4MPa0.10.0~4
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
049105211752116509-5496KG D4 R1/8 50×1.6MPa0.050.0~1.6
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
049109321752025509-5493KG D4 R1/8 50×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥2,900
¥2,298
¥2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
049122621752210509-5501KG D4 R1/8 50×10MPa0.20.0~10
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする