高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状
A型
精度
±4%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907100
1728116
507-7797
外枠素材SUS
KG A R1/8 30×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04908448
1728110
507-7794
外枠素材SUS
KG A R1/8 30×1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04909218
1728060
507-7795
外枠素材SUS
KG A R1/8 30×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04910092
1728040
507-7790
外枠素材SUS、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)、株:黄銅(C3604)
KG A R1/8 30×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください