グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
467-2491
材質
外枠材質SUS
接続部のサイズ
R1/8
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/8
呼称
GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°
測定流体
気体、流体
外径(mm)
40
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
内容量
1個
注意
※目盛板が180°表示になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049111601305901
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする