高島計器
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
接続ねじ
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427146
1309210
466-9378
R1/4
R1/4
1309210
0.2
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430287
1309225
466-9377
R1/4
R1/4
1309225
0.5
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430689
130921071
466-9375
R1/8
R1/8
130921071
0.2
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください