高島計器
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
形状
D型
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続ねじ
呼称
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04429237
1739901
452-8193
外枠材質:SPC・Crメッキ
R1/8
KG D3 R1/8 40×-0.1MPa F2
-0.005
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430811
1740010
452-2457
外枠材質SPC・Crメッキ
R1/4
KG D3 R1/4 40×0.1MPa F2
0.005
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください