絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(2)
- 0~1.6(1)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(2)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
- -0.1~0(1)
ねじの呼び
- R(PT) 1/8
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 1/4(40)
- G(PF) 3/8(30)
- G(PF) 1/2(13)
- GG(14)
- R(2)
- R(PT) 1/4(45)
- R(PT) 3/8(14)
- R(PT) 1/2(9)
- RR(14)
- その他(7)
外径(Φmm)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(3)
- 液体(4)
最小目盛(MPa)
- 0.005(2)
- 0.2(1)
- その他(1)
0.005・0.2・その他
精度
- ±2.5%(1)
- ±3%(2)
±2.5%・±3%
ブランド
- 長野計器(1)
- 高島計器(3)
長野計器・高島計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.6(1)
0~1(2)
0~1.6(1)
0~2.5(1)
0~4(1)
0~6(1)
0~10(2)
0~16(1)
0~25(1)
-0.1~0(1)

グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95
長野計器(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±3%F.Sケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50